カテゴリ

  • 学童・教育用品(29)
  • バイク部品(20)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)

「rk 428 sh」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

    ノンシールチェーン428(STD 鉄色)

    RK JAPAN(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
    サイズ428鉄色
  • EKチェーンシールチェーン 428ZVX (QXリング) EKチェーン

    EKチェーンシールチェーン 428ZVX (QXリング)

    EKチェーン
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530以外のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減
    継手MLJ
  • ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

    DID(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
  • ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPAN

    ノンシールチェーン420(STD 鉄色)

    RK JAPAN(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
  • シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン

    シールチェーン 428ZV-X スチール

    EKチェーン(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール適合排気量(cc)~400cc
  • モーターサイクル用ノンシールチェーン KCM(加賀工業)

    モーターサイクル用ノンシールチェーン

    KCM(加賀工業)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
    ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)

    DID(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    スチール
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    178税込196
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)

    DID(166件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    付属品クリップジョイント 1個
  • シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

    シールチェーンSTD(鉄色)

    RK JAPAN(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
    用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 420 スチール

    EKチェーン(22件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
  • シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン GVシリーズ

    RK JAPAN(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
  • ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

    ノンシールチェーン スタンダード 420DS

    DID(17件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
    スチール
  • シールチェーン 428ZV-X ゴールド EKチェーン

    シールチェーン 428ZV-X ゴールド

    EKチェーン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    ゴールド適合排気量(cc)~400cc
  • シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン BLシリーズ

    RK JAPAN(23件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
    ブラック仕上電着ブラックコート
  • ノンシールチェーン420(シルバー) RK JAPAN

    ノンシールチェーン420(シルバー)

    RK JAPAN(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。GPシリーズ。どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。
    サイズ420シルバー
  • ノンシールチェーン 420NZ3 DID

    ノンシールチェーン 420NZ3

    DID(53件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。 150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。 スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。 ノンシールの域を超えた長寿命
    サイズ420ゴールド
  • BUSH,FORK PIVOT    52174286300 ホンダ

    BUSH,FORK PIVOT 52174286300

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
  • Shapeoko 4 XXL - Hybrid Table, No Router SPARKFUN

    Shapeoko 4 XXL - Hybrid Table, No Router

    SPARKFUN
    859,800税込945,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。Please note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shipping。This is the Shapeoko 4 XXL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine k
    アズワン品番67-0428-93
  • Shapeoko Endmill Starter Pack SPARKFUN

    Shapeoko Endmill Starter Pack

    SPARKFUN
    69,980税込76,978
    1個
    33日以内出荷
    Description。Just bought your machine and not sure what endmills you should get? The Shapeoko Endmill Starter Pack is for you! It contains variety of the most popular endmills used on the Shapeoko to get you going on variety of projects.
    アズワン品番67-0428-80
  • Zrn Coated Flat Stub Cutter - 0.25" Diameter, #203Z SPARKFUN

    Zrn Coated Flat Stub Cutter - 0.25" Diameter, #203Z

    SPARKFUN
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    Description。These coated flat endmills are perfect for cutting aluminum. They have a ZrN coating which provides a better finish, longer lifespan, and a superior cut compared to a non-coated endmill.。This cutter has a shorter flute length to provide
    アズワン品番67-0428-75
  • Zrn Single Flute - 0.125" Diameter, #274Z SPARKFUN

    Zrn Single Flute - 0.125" Diameter, #274Z

    SPARKFUN
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。These flat mills are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts.。If you've got a Nomad or Shapeoko, these are great cutters for cutting plastic and aluminum.。All of our cutters are manufactured here in the US and begin life as a blank of US carbide. There's nothing imported here!。Note:If you have or are purchasing a Shapeoko, please be sure you are purchasing a precision collet and nut to be able to use these cutters.。。Features。Cutting Diameter:.125"。Cutting Length:.5"。Shank Diameter:.125"
    アズワン品番67-0428-76
  • Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router SPARKFUN

    Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router

    SPARKFUN
    799,800税込879,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。Please note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shipping。This is the Shapeoko 4 XL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine kit that allows you to create your 2D and 3D designs out of non-ferrous metals, hardwoods, and plastics. The Shapeoko 4 XL is designed to be affordable enough for any shop and powerful enough to do real work. Don't let the size intimidate you! This is an entry-level CNC machine designed for hobbyists, artists, and fabricators!。Each Shapeoko 4 XL has a cutting area of 838.2mm(X)x 444.5 mm(Y)x 101.6mm(Z)(33"×17.5"×4")and an overall footprint of 1270mm(X)x 609.6mm(Y)x 482.6mm(Z)(50"×24"×19"). The power cable included in this kit is designed for the United States National Plug Standard. Don't forget you can put whatever you want on the adapter ring(as long as it fits), whether that's a laser, 3D print extrusion head, or a marker. Get creative!。Upgrades from the Shapeoko 3 include:New, more rigid v-wheel design。15mm belts。Inductive homing switches。New electronics。Integrated t-slot Hybrid Table(OPTIONAL)。Fully-supported Y extrusions。Leadscrew-driven Z-axis。New, more rigid 65mm router mount。Sweepy 65mm V2 dust boot。Note:This item is non-returnable. If this item arrives damaged or is not functioning properly, please do not hesitate to contact us to see if further actions may be taken.。Not Compatible with the Shapeoko 4:Expansion Packs。T-Track Clamp Kits。Z-Plus。Proximity Switch Kit。Maintenance Kit。Shapeoko 3 Bit Setter。HDZ 4.0。。Features。Footprint:1270mm×609.6mm×482.6mm(50"×24"×19")。Cutting Area:838.2mm×444.5mm×101.6mm(33"×17.5"×4")。Weight 137lbs.。Operating System:Mac(OSX 10.14 or higher)or PC(Windows 8.1 or 10, Intel or AMD)
    アズワン品番67-0428-90
  • BitZero V2 for Shapeoko SPARKFUN

    BitZero V2 for Shapeoko

    SPARKFUN
    42,980税込47,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The BitZero from Carbide 3D is a small accessory piece for your Shapeoko CNC machine meant to assist in finding the edges, or datums of the part you are milling. This part is an active probe, and when contacted to ground, communicates its p
    アズワン品番67-0428-98
  • Shapeoko Maintenance Kit SPARKFUN

    Shapeoko Maintenance Kit

    SPARKFUN
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番67-0428-53
  • Ball Cutter - 0.0312" Diameter, #121 3 Pack SPARKFUN

    Ball Cutter - 0.0312" Diameter, #121 3 Pack

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of ball mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating complex, organic surfaces. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0312 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting length of 0.0625 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Features。Cutting Diameter:0.0312in。Cutting Length:0.0625in。Shank Diameter:0.125in
    アズワン品番67-0428-45
  • PCB Engraver - #501 2 Pack SPARKFUN

    PCB Engraver - #501 2 Pack

    SPARKFUN
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of #501 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.1" ball tip with a 0.005" radius, a 60 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.00" Ball tip(0.005" radius)。60 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
    アズワン品番67-0428-38
  • Flat Cutter - 0.125" Diameter, #102 3 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.125" Diameter, #102 3 Pack

    SPARKFUN
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.125 inches and a cutting length of 0.5 inches. These cutters provide you with a specialized tool for 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Features。Cutting Diameter:0.125in。Cutting Length:0.5in。Shank Diameter:0.125in
    アズワン品番67-0428-42
  • Zrn Coated Single Flute - 2mm Diameter, #282Z SPARKFUN

    Zrn Coated Single Flute - 2mm Diameter, #282Z

    SPARKFUN
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。These flat mills are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts.。If you've got a Nomad or Shapeoko, these are great cutters for cutting plastic and aluminum.。All of our cutters are manufactured here in the US and begin
    アズワン品番67-0428-78
  • Collet and Nut - 0.25in. ER-11 SPARKFUN

    Collet and Nut - 0.25in. ER-11

    SPARKFUN
    9,698税込10,668
    1個
    33日以内出荷
    Description。If you'd like to use a larger tool in your Nomad, this collet and nut will let you use tools with a .25" shank. The extra collet nut included will let you quickly switch between collets without having to remove them from the collet nut.
    アズワン品番67-0428-61
  • Flat Cutter - 0.0312" Diameter, #122 3 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.0312" Diameter, #122 3 Pack

    SPARKFUN
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating flat or prismatic surfaces. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0312 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting length of 0.0625 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Features。Cutting Diameter:0.0312"。Cutting Length:0.0625"。Shank Diameter:0.125"
    アズワン品番67-0428-46
  • Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201 2 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201 2 Pack

    SPARKFUN
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for milling flat or prismatic surfaces. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great for specialized 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Note:If you are using these cutters with a Nomad, you will also need a 0.25in collet.。Features。Cutting Diameter:0.25"。Cutting Length:0.75"。Shank Diameter:0.25"
    アズワン品番67-0428-47
  • Ball Cutter - 0.25" Diameter, #202 2 Pack SPARKFUN

    Ball Cutter - 0.25" Diameter, #202 2 Pack

    SPARKFUN
    18,980税込20,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of ball mills from Carbide 3D that are perfect for milling curved surfaces. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great f
    アズワン品番67-0428-48
  • Flat Cutter - 0.0625" Diameter, #112 3 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.0625" Diameter, #112 3 Pack

    SPARKFUN
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0625 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting len
    アズワン品番67-0428-44
  • Downcut Flat Cutter - 0.25in Diameter, #251 2 Pack SPARKFUN

    Downcut Flat Cutter - 0.25in Diameter, #251 2 Pack

    SPARKFUN
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。This flat mill is perfect for roughing or machining flat or prismatic parts. If you've got a Shapeoko, these are great cutters for the DeWalt trim router。These are downward spiral cutters, ideal to cut laminates and wood without tearing
    アズワン品番67-0428-63
  • V-Bit Cutter - 0.5" Diameter, 90 Degree, #301 2 Pack SPARKFUN

    V-Bit Cutter - 0.5" Diameter, 90 Degree, #301 2 Pack

    SPARKFUN
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    。Description。This is a two pack of V-Bit mills from Carbide 3D that are perfect for engraving intricate patterns and fine details. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.5 inches, a shank diameter of 0.25 inches, and a cutting angle of 90℃. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Note:If you are using these cutters with a Nomad, you will also need a 0.25in collet.。Features。Cutting Diameter:0.5"。Cutting Length:0.25"。Shank Diameter:0.25"。90℃ Cutting Angle。2 Flute
    アズワン品番67-0428-51