カテゴリ
- 制御機器(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- パソコン/周辺機器(7)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(54)
- コガネイ(25)
- ユーアールディ(12)
- StarTech.com(6)
- ParkerTAIYO(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 三菱電機(4)
- スーパー工業(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ラムマウント(2)
- FACOM(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- ダイキン工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヤマト産業(1)
- 杉崎計器(1)
- 神津精機(1)
- 折原製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rl10-01」の検索結果

ロータリージョイント エルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から27日以内出荷各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
真空発生器VRLタイプ ストレートA
PISCO(ピスコ)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から8日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートC
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から11日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング
LV ENDMILL¥10,204税込¥11,2241本4日以内出荷から6日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など表面処理AlCrねじれ角(°)35
再剥離ラベル
(28件のレビュー)¥429税込¥4721冊(10シート)当日出荷カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
空気圧シリンダ 10S-1RLB50N
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
空気圧シリンダ 10S-1RLA50N
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
空気圧シリンダ 10S-1RLB63N
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-1RLA40N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
タフミラー(標準アーム/M10xP1.25用) 左右セット 1インチボール RAM-B-349-465RL
ラムマウント¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品M10xP1.25ミラーホール用ボルトアダプター x2種別左右各1個材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)807
カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー
StarTech.com¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
タフミラー(ロングアーム/M10xP1.25用) 左右セット 1インチボール RAM-B-349-C-465RL
ラムマウント¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品M10xP1.25ミラーホール用ボルトアダプター x2種別左右各1個材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)1052
小型・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
呼出しアンプ WA-250/260
Panasonic(パナソニック)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下
小型・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥1,698税込¥1,8681個欠品中精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)13許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
超小型精密計測用交流電流センサ
ユーアールディ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
CAT6A LANケーブル/10m/ホワイト/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP/ノイズ対策/低煙ハロゲンフリー/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ギガビット対応/業務用に最適
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造色ホワイト質量(g)340ケーブル長(m)10AWG米国ワイヤゲージ規格:27ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10GbpsコネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応材質(心線)銅線(より線)導体数4ペア S/FTP
超小型精密計測用交流電流センサ
ユーアールディ¥1,698税込¥1,8681個欠品中プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
標準交流電流センサ
ユーアールディ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準センサ。 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)250Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
容量拡大型交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)質量(g)62許容電流(A)360Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
スクレーパー
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレード(2.6mm軸)を装着できます。EA207RL-20(鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用)、-30(内外面同時バリ取用)も使用可。
カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル
StarTech.com¥379~税込¥417~1個翌々日出荷から9日以内出荷高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証高さ(mm)7.8ケーブルスタンダード特性難燃導体数4 pair U/UTP
取り替え式防じんマスク
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。種別防じんマスク材質吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴム粒子捕集効率(%)80.0以上頭ひもしめひもタイプRA仕様材質(面体)マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー商品タイプセット品
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16