358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 203 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 203 x 422 x 44mm●シリーズ: RM●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
仕様ラックユニット = 1U外形の奥行き = 44mm高さ = 203 mm外形寸法 = 203 x 422 x 44mmシリーズ = RM ブラック 間口(mm)422 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 330 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 330×422×44mm●色: Black●質量: 2.8kg●取り付けタイプ: ラックマウント●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャは、頑丈な上部 / 下部付きで、デスク TOP 又はラックマウント用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44×422×330 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト形M
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

Carlo Gavazziゼロスイッチングソリッドステートリレー. ヒートシンク一体型ソリッドステートリレーは、従来型のリレーに代わる優れた製品です。 付属のIP20タッチセーフカバーは、簡単に取り外してリング端子を接続することができます。また、リレーに取り付けるのも簡単です。 75 ;90Aタイプのような高定格リレーは、内蔵冷却ファンを搭載. DINレールに簡単に取り付け可能 ゼロスイッチングは、抵抗負荷やモータの用途に最適 スナバーネットワークを内蔵 LED状態表示 AC/DC制御電圧により、さまざまな用途に対応可能 最大出力電流: 70 A
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 42 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA接点構成 = SPST出力装置 = バリスタ最大ターンオン時間 = 1秒V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適しています シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

濡れている素材にも筆記可能。 滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。 長さ(mm)125 質量(g)22 径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適 寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l2(mm)6
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式角型 材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
1枚
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タカチ電機工業DINレール取付金具 DRM-1シリーズ
エコ商品
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。 材質レバー:鋼板 高さ(mm)65.2 奥行(mm)19.4 耐荷重(kg)10 横(mm)44.2 取付け方法DINレール(35mm) 材質(ベース)鋼板 材質(スプリング) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57.5 表面処理(スプリング)亜鉛メッキ 表面処理(ベース)亜鉛メッキ 表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
499 税込549
翌々日出荷

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに 幅(mm)80 口径(Φmm)7 全長(mm)175 トラスコ品番381-9965 質量(g)74 軸長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ回転グリップ
エコ商品
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400 仕様鍍金回転グリップ 仕上クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードマーキング ナンバーS 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK品番219-63-79-13 トラスコ品番756-7430 適合本体回転計RM-2000 アズワン品番1-6393-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1箱(200m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セット
エコ商品
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。 トラスコ品番396-4736 セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
タイプ壁掛式
1枚
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK品番219-63-79-12 トラスコ品番756-7421 寸法(mm)接触測定用アダプター 摘要オプション 質量(g)76 アズワン品番1-6393-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

三ツ星ベルトVベルト M形
エコ商品
・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状M サイズ非標準 タイプレッドラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,071 税込2,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RM-109 ロードマーキング デジタルパーツS 新富士バーナー 動画あり
新富士バーナーロードマーキング デジタルパーツS
エコ商品
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!
用途ナンバー標示の施工。 主な用途マーキング トラスコ品番495-3592 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)15×75 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

キラックスビニールテープ
エコ商品
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
69 税込76
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中央精機ミニレール 125mm
エコ商品
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.05 適合ねじM6 断面寸法(mm)20×10 レール長さ(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

RM-119 ロードマーキング デジタルパーツL 新富士バーナー 動画あり
新富士バーナーロードマーキング デジタルパーツL
エコ商品
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!
用途ナンバー標示の施工。 主な用途マーキング トラスコ品番495-3690 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)30×150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0 全長L(mm)241 寸法D(mm)42 寸法L2(mm)16.0 寸法T(mm)18.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドクリーンモスアイゴグル用レンズ
エコ商品
材質レンズ:ポリカーボネート サイズフリーサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
15,980 税込17,578
9日以内出荷