255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
1袋(10個)
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。
1巻長さ(m)20 幅(mm)650 材質不織布 厚さ(g/m2)32
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

片面(内側)に撥水加工を施したペーパーロールです。定番の赤色からスモーキー、ダークカラーまで使いやすいカラー展開でおすすめです。
幅(mm)650 厚さ(g/m2)50 材質マット紙 仕様片面撥水加工(内側) 1巻長さ(m)20
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。) 寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
1箱(1本×6本)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用 厚さ(mm)1.2 タイプA種合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体)C3771BD+Crめっき 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法H(mm)30 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3604BD+Crめっき 最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気) 材質(ステム)C3604BD 材質(ハンドル)PET-BT1030 材質(ボールシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)184
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)374 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 最大外形寸法(mm)461 支柱(mm)426(外寸) JIS規格JIS1300形規格品
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス ホワイト 質量(g)1100 消費電力(W)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141 アズワン品番64-9291-14 スピード調節6段階 TKG品番9-0505-0101
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

AIS (エイ・アイ・エス)ネーロ25Φスチールラック4段
25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。
BK 高さ(mm)1150/1194 奥行(mm)450
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)ネーロ25Φスチールラック5段
25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。
BK 高さ(mm)1759/1803 奥行(mm)450
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)700×10巻 寸法(幅W×長さL)(mm)700×10000
1パック(1巻)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

材質アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO) 色(本体)シルバー
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い勝手がいい胸当てビックポケットが特徴の高強度リップストップ素材サロペット
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 種別サロペット 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地厚(mm)0.46 特性高強度リップストップ素材使用、両胸当てビックポケット、右胸ファスナー付インナーポケット、右脚カーゴ、背中反射パイピング付き、Wカラビナループ、ウエスト調節アジャスター
1着
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヘリンボン素材でアクセントカラーが特徴のタフでお洒落なサロペット。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 ブラック 種別サロペット 機能静電気・帯電防止 混率(%)綿69、ポリエステル31 特性帯電防止ヘリンボン素材、右胸ファスナー付ポケット、金属ファスナー使用 生地厚(mm)0.58
1着
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 動画あり
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヘリンボン素材でアクセントカラーが特徴のタフでお洒落な長袖ツナギ。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 ブラック 種別長袖つなぎ 機能静電気・帯電防止 混率(%)綿69、ポリエステル31 袖丈長袖 特性帯電防止ヘリンボン素材、左右胸ファスナー付ポケット、金属ファスナー使用、ウエストゴムスピンドル調節付き 生地厚(mm)0.58
1着
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz) 温度表示デジタル表示:0.1℃単位
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック 棚板を調節できる、スチールラックタイプの棚板4段式 最下段は、使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げ式 棚は全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm) 棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工 左右付け替え可能なふきんハンガー、高さも調節可能
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。 組立時間約20~30分 取扱説明書(1.83MB)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.95、本体:0.66 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数30000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番DR-60J 入数(本)1
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

ポリエステル、ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。
1箱(5枚)
62,980 税込69,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6463-09
1式(2枚)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(1200枚)
739,800 税込813,780
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック。スチールラックタイプの棚板が3枚付属。使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げシェルフも1枚付属。全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)。棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工。2.5cm間隔で棚位置は調整可能。左右付け替え可能なタオルハンガー、高さも調節可能
用途シンク上 キッチン 突っ張りラック 3段 シンクサイド 棚 収納 ラック 調味料ラック スパイスラック 材質本体:スチール 塗装(粉体塗装、下地:カチオン電着塗装)、突っ張りポール部:スチール(クロムめっき) 耐荷重棚板(1枚当たり)3kg、跳ね上げシェルフ3kg、2連タオルハンガー(1本あたり)100g、全体 10kg 寸法(cm)2連タオルハンガー/19 組立時間約20-30分
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。 大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。 人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。 高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み) 耳に確実にフィットする楕円形のノズル 卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー リモコンマイク付きケーブル エコーキャンセレーション機能搭載のマイク 真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ 小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション 初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供) 【製品仕様】 サウンド・音響システム:密閉型 磁気タイプ:ネオジウム ボイスコイル:CCAW スピーカー直径:12.2mm 感度:109dB ダイヤフラム:マイラードーム 周波数特性:7Hz-40000Hz ケーブル長:1.2m付属 同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)
型式ダイナミック型 ケーブル長(m)1.2 入力プラグ3.5mm 金メッキ マグネットネオジムマグネット インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)7~40000 材質(ダイアフラム)マイラー材 音圧感度(dB)109 ドライバー径(Φmm)12.2 イヤホン形状カナル型/密閉型
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。
付属品接続コネクター1個 ホワイト 保証期間1年間 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 3段セット
ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。スチール製ながら、重量は3.6kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。奥行25cmのスリムタイプ。ちょっとしたスペースにも設置OK。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
質量(kg)3.6 BK 高さ(mm)620 奥行(mm)250 間口(mm)600 耐荷重(kg/段)40 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷