指1本の操作で軽く引き抜けます。
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
こんなお得な商品も!

IC抜き
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに
ピンコネクターの引き抜きに
トラスコ品番385-9673
対応幅(mm)ピンコネクター10~50
対応ICPLCC IC32~160ピン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SOP ICを傷めず引き抜ける。
KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。
水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。
引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに
適合KEL製SOC01-044ソケット
質量(g)75
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

IC抜き
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)8~42
トラスコ品番302-7210
質量(g)32
外形寸法(mm)125×60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。
ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)125
質量(g)35
保持可能IC(ピン)8~42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228
質量(g)26
外形寸法(mm)112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
操作部の交換作業時の引き抜き用としてご使用ください。
品名操作部引き抜き工具
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。
IC幅(inch)0.3
DIP ICリード矯正16ピン用。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。
種類精密プライヤ
寸法L(mm)130
質量(g)120
寸法A(mm)23
寸法E(mm)42
寸法G(mm)1
1本
特価
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。
曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。
IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に
誤って曲げてしまったICピンの修復に
不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に
種類その他
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。
※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)
二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17
主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
27日以内出荷
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
こんなお得な商品も!

端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイッチ部・ランプを引き抜くときに便利です。
取付穴径(Φmm)16
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途重量物の移動や設置の時にテコ作業で使用します。
テコ作業に
用途火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用
全長(mm)1000
材質ベリリウム銅合金
1本
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット全長 = 44mm先端幅 = 19mm先端長さ = 18mmIC引き抜き工具. DIPパッケージ(最大16極)を容易に引き抜ける効率的な汎用工具 寸法: 44 x 19 x 18 (mm) ボディ材質: アセタール(Hostaform 'C') スプリング: スチール製、光沢ニッケルめっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版
用途木工作業に
種類ネイルハンマー
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 1/2 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続になっています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24 、 Parker 20 / 30 - 1 / 4 、 TEMA 1400 、 HANSEN 3000 、 CEJN 310 、 INDUSTRIAL 1/4 、 GROMELLE 600 及び US-MIL SPEC C-4109 。特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 B-12
仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード