カテゴリ

  • 学童・教育用品(12)
    • プログラミング/ロボティクス(12)
  • 制御機器(18)
    • 機構部品(電子部品)(4)
    • 産業用PC本体(13)
  • 塗料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「rp2040」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio

    Seeed XIAO RP2040

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
    仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
  • RP2040マイコン RPシリーズ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    RP2040マイコン RPシリーズ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    239税込263
    1個
    欠品中
    すなわち、大容量のオンチップメモリ、対称デュアルCortex-M0+コアプロセッサ、確定的バスファブリック、独自のプログラマブルI/O(PIO)サブシステムなどにより、比類のないパワーと柔軟性を提供します。RP2040はステートレスデバイスで、外部QSPIメモリにキャッシュされたプログラムをインプレース実行(XIP)することが可能です。そのため、不揮発性ストレージの密度を選択することができるので低価格なフラッシュメモリを効果的に活用することができます。さらに、バッテリーでの長時間動作をサポートする
  • Raspberryシリコン - RP2040 (10個入) Raspberry Pi

    Raspberryシリコン - RP2040 (10個入)

    Raspberry Pi
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    RP2040 は Raspberry Pi が開発したマイコンです。デュアルコア Arm Cortex?M0+(最大133MHz)、264KB SRAM、USB 1.1、PIO などを備えたコストパフォーマンスに優れたMCUです。
    仕様GPIO:30、RAM:264 KB使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+パッケージQFN56クロック周波数133MHz
  • Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio

    Seeed XIAO RP2040

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    RP2040チップを搭載したマイコンボード Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。
    用途・ウェアラブル機器 ・ラピッドプロトタイピング ・DIYキーボード ・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
  • Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンス

    Picossci Env (RP2040搭載)

    スイッチサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン
    仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
  • ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ

    ビット・トレード・ワン
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
    用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験付属品保証書仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ寸法(mm)65×60.5×20質量(g)約30対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
  • Raspberryシリコン - RP2040 10個パック Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberryシリコン - RP2040 10個パック

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    欠品中
  • Adafruit ItsyBitsy RP2040 Adafruit

    Adafruit ItsyBitsy RP2040

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsy●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsyアズワン品番68-2095-38
  • Raspberryシリコン - RP2040 13インチリール/3400個 Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberryシリコン - RP2040 13インチリール/3400個

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    589,800税込648,780
    1リール(3400個)
    欠品中
  • Adafruit KB2040 - RP2040 Kee Boar Driver Adafruit

    Adafruit KB2040 - RP2040 Kee Boar Driver

    Adafruit
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シリーズ名:Pro micro●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Pro microアズワン品番68-2095-58
  • STEMMA QT/Qwiic互換 QTPy RP2040開発ボード Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 QTPy RP2040開発ボード

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:コントローラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-40
  • SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUN

    SparkFun Thing Plus - RP2040

    SPARKFUN
    6,698税込7,368
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
    アズワン品番67-0423-56
  • SparkFun Pro Micro - RP2040 SPARKFUN

    SparkFun Pro Micro - RP2040

    SPARKFUN
    4,498税込4,948
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Pro Micro RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the good 'ol Pro Micro footprint, the board also includes a WS2812B
    アズワン品番67-0430-07
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント

    ハイパービルロックセラ(RP色)

    ロックペイント
    8,998税込9,898
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
  • ユメロック(主剤のみ/RP色) ロックペイント

    ユメロック(主剤のみ/RP色)

    ロックペイント
    9,998税込10,998
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    28,980税込31,878
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
    仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
    仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
  • Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)

    Raspberry Pi
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
    仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
  • ラッピングフィルムディスク ヤナセ(柳瀬)

    ラッピングフィルムディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    23日以内出荷
    仕様両面テープ式種別粘着式最高回転数(min-1[r.p.m])23000
  • SenseCAP Indicator D1 Seeed Studio

    SenseCAP Indicator D1

    Seeed Studio
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームです。豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
    電源5VDC、1AバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面解像度】480×480ピクセル画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージ【外部】microSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
  • Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed Studio

    Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense

    Seeed Studio
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • 無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W Raspberry Pi

    無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W

    Raspberry Pi(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
    仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
  • SenseCAP Indicator D1S Seeed Studio

    SenseCAP Indicator D1S

    Seeed Studio
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
    その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
  • Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO nRF52840

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。 ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。
    仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry Pi

    Raspberry Pi デバッグプローブ

    Raspberry Pi
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。 Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
    仕様RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタセット内容基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス)電源電圧3.3V
  • Raspberry Pi Pico WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico WH

    Raspberry Pi
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
    その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • Feather RP2350(HSTXポート付き) Adafruit

    Feather RP2350(HSTXポート付き)

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴
    仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed Studio

    Raspberry Pi Picoベーシックキット

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。 ・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載 ・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載 ・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能 ・USB1.1ホストとデバイスをサポート ・低電力スリープおよび休止モード ・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属 ・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能 ・26× 多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16 ・クロック、タイマ、温度センサーを搭載 ・高速浮動小数点ライブラリ ・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
    セット内容Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi Pico SPARKFUN

    Raspberry Pi Pico

    SPARKFUN
    1,898税込2,088
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi Pico is a low-cost, high-performance microcontroller board with flexible digital interfaces. It feature the RP2040 which marks Raspberry Pi's first microcontroller designed in-house. Pico provides minimal(yet flexible)exter
    アズワン品番67-0423-57
  • レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate

    レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006

    moimate
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    自然な運指でプレイできる独自のボタン配置で、初めてでも自然に操作できるレバーレスです。 狭めの配置により、手を置くだけで指がボタンに触れ、無理のない運指で操作できます。 小指用の大きめボタンを採用し、従来とは異なる直感的な配置で初めてでも扱いやすいです。 左手小指・右手親指・掌底に追加ボタンを備え、割り当て次第で戦い方を自由に拡張できます。 弾き・ピアノ押し・横スライドなど、格ゲー特有の入力が安定して行えます。 Purple Swallowtailスイッチにより、浅いストロークで反応し、連打や同時押しが快適です。 大会やオフ対戦にも気軽に持っていけ、デスク上でも場所を取りません。 独自ファームウェアと組み合わせ、ブラウザから簡単にボタン配置を変更できます。 静音スイッチ・新レイアウト・カスタマイズ性を備えながら、手が届きやすい価格です。 グラフィックシートやステッカーで全面デザインを変更でき、透明筐体で映えます。 手に馴染む形状と軽い操作感で、集中してプレイし続けられます。
    仕様基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載/ポーリングレート1000Hz)質量(g)650スイッチKailh Purple Swallowtail(Choc V2 互換)対応機種PC、PS5 、PS4 、Xbox 、Switch、Switch2( コンバーターが必要です)接続USB Type-C寸法(cm)29.5×16.5×1.5
  • レバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 moimate

    レバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003

    moimate
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 堅牢なアルミボディは、長時間プレイでも疲れにくい人間工学に基づく筐体設計になっています。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 すべての格闘ゲーマーのために開発されたレバーレスコントローラーです。
    仕様●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)寸法(mm)297×191×17質量(g)約1100対応機種PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)インターフェース接続:USB Type-C保証期間1年間
  • レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate

    レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004

    moimate
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 Rushboxの高性能なクオリティは据え置きに、 軽量設計で扱いやすさを追求しました。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 レバーレスの魅力をカジュアルに体感できる格ゲービギナーにもオススメなモデルです。
    仕様●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)寸法(mm)297×191×18質量(g)約750対応機種PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)インターフェース接続:USB Type-C保証期間1年間
  • レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate

    レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005

    moimate
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    Rushbox Clickは、コンマ数秒の反応速度を追求する競技ゲーマーのために開発された、次世代のレバーレスコントローラーです。 最大の特徴は、一般的なキーボードスイッチを凌駕する「アクチュエーションポイント0.3mm」のマイクロスイッチです。 指先が触れた瞬間に技が発動する圧倒的なレスポンスに加え、最大24ボタンを自由に配置できるカスタマイズ性を実現します。 国内メーカーならではの3年保証と高い堅牢性を備え、勝利への最短距離を提示します。
    仕様●トーナメントモード:Start・Homeボタンを無効化する大会モード※カスタマイズ可●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載 / ポーリングレート1000Hz)寸法(mm)297×191×22質量(g)約1100対応機種PCおよびSwitch、Switch2。PS/Xboxパススルー機能にも対応。インターフェース接続:USB Type-C 2.0保証期間3年耐久性1億回以上
  • プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    189税込208
    1リンクほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R