3,456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泰和電気工業逆電力継電器【OVGR+RPR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下 種別(系統連系条件)売電契約なし 質量(kg)約0.8 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511 接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」) 消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W 表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤) 引きはずし方式電圧引外し 停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電) RoHS指令(10物質対応)対応 組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A 制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用 動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
1台
109,800 税込120,780
欠品中

仕様●センサ技術 : 光センサ, 近接センサ●対象機器 : RPR-0521RS●キットの分類 : 評価ボード●このモジュールには●光学式近接センサ●周辺光センサ●赤外線LEDが含まれています。このモジュールを使用することで●電流消費が抑えられ●明るい環境での画面の視認性が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷


【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ シャフト径(Φmm)12 耐荷重(kg)15/m フレーム(mm)90×30×t2.3(A) ローラー径(Φmm)42.7×t1.4
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

RPR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~620 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,750 税込5,225
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
92日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様(アクチュエータ含む)あり 幅(mm)30(Actuator)、30(Switch) シリーズRPR 範囲IDEMAG 接続2mケーブル 電源電圧(V)24dc 補助接点常時開 材質(ハウジング)プラスチック 供給電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67, IP69K スイッチ種類円柱 ターミナルタイプ配線済み 安全接点2NC スイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
1個
19,700 税込21,670
7日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプ シリーズPost-it エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×5冊)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

見出しに最適なスリムサイズです。 資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。 古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)50×7.5 仕様通常粘着タイプ 種別スリム見出し サイズプチ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 商品構成アソート 環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×10冊)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり入ってお得。オフィスでの買い置きにおすすめ。 資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。 幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
1パック(100枚×4冊)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。 リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200) 質量(g)600 耐荷重(kg)約100
1個
6,998 税込7,698
欠品中

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる カートリッジ方式( PAT.) カッターをよく使う人に最適 刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ 適合替刃・カッターL型刃
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm)153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに 規格A型 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)23 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11 適合替刃A型替刃
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様●ピークセンサー距離 : 6mm●出力デバイス : フォトトランジスタ●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●チャンネル数 : 1●ピン数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●パッケージタイプ : Radial●寸法 : 6.4 x 4.9 x 6.5mm●高さ : 6.5mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●幅 : 4.9mm●シリーズ : RPR℃●RPR-220●RPR-220UC30N●反射型フォトセンサ●ロームセミコンダクタ. ピーク発光波長: 800 nm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途俯瞰撮影、三脚 質量(kg)1.66 段数4段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)225 収納寸法・長さ(mm)440 伸長(mm)1590
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

シンプルなデザインがさりげなくオシャレなカーリングリボンです。
材質ポリプロピレン タイプ片面デザイン ハサミなどでしごいてカールさせることができます。
1巻
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。 タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大手テクノロジーブランドのデバイスすべてに対応。安心して修理作業に臨めるツールキット 携帯電話、タブレット、スマートフォンの修理に必要なすべてのツールが揃った工具セットで効率よく保守を実行
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数6 サービス分類オーダー・加工
1個
784 税込862
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)780 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×115×760 特性軽量、自立が可 荷台寸法(奥行)(mm)440 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 全長(mm)16 適合板厚(mm)0.4~0.8 表面処理3価ユニクロ 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4
1箱(500本)
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(1巻)
1,098 税込1,208
5日以内出荷


415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズが豊富な車いす競技用チューブラータイヤ
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1巻)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1パック(1巻)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

材質パルプレーヨン不織布 ホワイト トラスコ品番115-7151 幅(mm)287 質量(kg)8.5 長さ(m)232 ケース入数580枚×2ロール(1160枚) シートサイズ(mm)287×400 紙管内径(mm)76
1セット(2巻)
12,980 税込14,278
当日出荷

【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。 Black タイプ生分解性育苗用ポット(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約1~2年)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)