ダブルタイプで使用時間が約2倍。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。)
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
しめひもの収縮性は約40%アップ。
付けはずしのしやすいフック式の留具。
国家検定合格番号第TN297号
仕様しめひもタイプXRB
種別防毒マスク
質量(g)154(±20)
タイプ吸収缶2個使用タイプ
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6545-01
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。
主な適合車種Ninja ZX-7R 1996-2003年式:02年までに適合
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
質量(g)約2900(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
ラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144
最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成300dpi・566dot
アズワン品番65-0463-09
インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(5.37MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)
用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱
芯色全8色
芯径(mm)0.7
適合替ゴム:HERFN-10
全長(mm)147
種類カラーシャープペンシル
方式ガイドパイプスライドノック式
最大径(Φmm)11.2
繰り返し・詰め替え対応
ECE部品認証適合品
用途トラック・トレーラー・産業車用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
仕様ECE部品認証取得品
幅(mm)(ボルト)101
取付方式サイドボルト
レンジ上を収納空間に変える便利なラック。設置場所に合わせて幅調節可能。天板の高さは3段階で調節可能。サイドには4つのフック付き。フックは左右どちらでもOK。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。
幅(mm)460~730
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)4
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~730(フックを含む)×355×510
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)380~670×330
取扱説明書(0.79MB)
収納寸法・幅(mm)380~670
収納寸法・高さ(mm)340/395/450
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
超コンパクト設計でエマージェンシー用として常に携帯しておけば安心便利な防風インナーです。肌寒を感じる晩秋や早春の防寒、また天気の急変などによる気温低下に瞬時に対応可能なアイテム。メーカーのオールシーズン対応ジャケットに接続可能です。
また内縫いタイプで単体使用も可能です。
色ブラック
付属品収納袋付き(約16×8.5×4.5cm)
材質ポリエステル
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。
重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。
金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。
HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。
ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ヘルメットライナーの汗による汚れ・臭いを防止しクリーンに保ちます。
驚く程の速乾性があり、メンテナンスもイージーケア。
消臭効果でにおいが残りにくい。
真夏・梅雨時期の快適性はもちろんのこと、ヘルメットライナーを清潔に保つ意味でもオールシーズンの着用をおすすめします。
冬は首元からの寒風の侵入を緩和します。
材質SPASOFT(R)
色ブラック
サイズフリー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状固定車
車輪幅(mm)26
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
頭部の汗・ムレによる不快を軽減。
消臭効果でヘルメット内装を清潔に保ちます。
ビーニースタイルでヘルメットを脱いでもスタイリッシュに使えます。
汗の滴りを防ぎ、視界をクリアに保ちます。
ヘルメットライナーの汗による汚れ・臭いを防止しクリーンに保ちます。
吸汗速乾性に優れ、メンテナンスもイージー。
消臭効果でにおいが残りにくい。
真夏・梅雨時期はもちろんのこと、ヘルメットライナーを清潔に保つ意味でもオールシーズンの着用がおすすめです。
サイズフリー
色ブラック
材質SPASOFT(R)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合車種HONDA、CBR 600 (2007-2011)
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
ドイツ・バイエルン社が開発した乾式アクリル繊維、ドラロン(R)の吸汗・速乾効果により、汗・ムレによる湿気を発散。
さらさら快適なだけでなく、抗菌防臭加工(抗菌防臭ロンフレッシュ(R)加工)により汗によるにおいを抑えます。
さらに足の部位に応じた特殊な編み方、厚み、テンションにより設計された革新的なライディングソックスです。
ドラロン(R)はピリングになりにくい性質も持っており耐久性にも優れます。
まさにニーシンガード、ニーブレースの装着時のベースソックスに最適な組成のオーバーニータイプソックスです。
サイズフリー
色ブラック
材質吸汗速乾素材 ドラロン(R)
加工抗菌防臭ロンフレッシュ(R)加工
1足
特価
¥2,378
税込¥2,616
当日出荷
いつでもどこでも携帯しやすい
超小型ポケッタブルサイズ
靴に巻つけてとめるだけの簡単装着。携帯性、収納性に優れたコンパクトなシューズカバー。大切な靴を風雨からしっかり守ります。とっても小さいのでバイクやバッグに忍ばせておくといざというとき困りません。
※スニーカー等のライトなシューズに適します。ライディングブーツやワークブーツ等のしっかりしたシューズにはRR5825orRR5826をおすすめします。
色ブラック
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-725
寸法(mm)9.1×25.5
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)1.1
適合バンド幅(mm)25
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-738
寸法(mm)10.5×38.6
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)2.6
適合バンド幅(mm)38
1セット(5個)
¥210
税込¥231
当日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-730
寸法(mm)9.8×31.6
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)2.3
適合バンド幅(mm)30
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ