高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g)600
温度(℃)-25~+70
長さ(mm)159
奥行(mm)38
パッケージカバー付
出力数1
形状カバー付
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。
製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。
形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)
電圧(V)単相100
寸法(inch)4
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
チェーンピッチ(mm)31.75
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)19.05
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)31.75
歯幅(mm)18
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
スプロケット形状B形
スプロケット形状C形
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)18
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.RS100
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)17.6
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS100
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)19.05
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)3.99
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
プレート厚(mm)4
平均引張強度(kN)108
最大許容張力(kN)22.6
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.RS100
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)18
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS100
形状1B
チェーンピッチ(mm)31.75
ローラ径(Φmm)19.05
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)31.75
歯幅(mm)18
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
スプロケット形状A形
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)31.75
ローラ径(Φmm)19.05
ハブ長さL(mm)50
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)18
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS100
形状1B
チェーンピッチ(mm)31.75
ローラ径(Φmm)19.05
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
2倍巻きトイレットぺ-パー100mシングル。ロールが大きめにふわっと巻かれているので紙の柔らかさをより実感できます。細かいクレープにより、伸縮性があるため拭き取りやすい紙質です。
仕様●114mm幅100m巻●シングル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●再生紙●単品サイズ:幅224mm×奥行224mm×高さ342mm●入数:1箱(12R/パック×6P)●箱サイズ:450×450×460(mm)
アズワン品番65-9645-98
1箱(6パック×12本)
¥5,998
税込¥6,598
24日以内出荷
QUICK(CC-RS100W)がワンタッチで着脱できる専用ブラケット
センターオフセット設計
付属のブラケットゴムパットを取り外してオーバーサイズハンドルに取り付ける事が可能
色ブラック
取付径(Φmm)31.8、25~26
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ティー
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ