178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部装置とRS-422A/485準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0対応のRS-422A/485マイクロコンバータです。 1台で1チャネルのRS-422A/485準拠のシリアルポートを備えています。 添付の標準COMドライバソフトウェア[COM Setup Disk]を使用することで、Windows標準のCOMポートとしてアクセスすることができます。 このマイクロコンバータを使用する際は、メーカー製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。
接続USB 機能RS-422A、485 伝送速度(bps)300~921600 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 絶縁性能絶縁耐サージ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ 質量(g)20以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8 保存温度(℃)-20~75 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます 耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時) 絶縁耐圧DC300V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。
結線方式ストレート結線 オス形状D-sub9ピン 変換タイプオス-オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1本
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず) 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
74,980 税込82,478
欠品中

質量(g)95 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-80 チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
29日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、485
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(bps)4~921600 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様CONPROSYS nano スロット DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様PCI Express DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタD-SUB、44-pin(メス) 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様PCI Express DMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様USB2.0 DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台 質量(g)200以下 定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5 突入電流(A)0.8以下 定格電流(mA)150以下 端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0 伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存) 伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
19日以内出荷

AD-4329A用RS-422/485入出力。RS-422/485は切り替えによる
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷

16入力16出力コンポジット音声マトリックススイッチャー16入力16出力コンポジット音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

32入力32出力コンポジット音声マトリックススイッチャー32入力32出力コンポジット音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

32入力32出力コンポジットビデオマトリックススイッチャー32入力32出力コンポジットビデオマトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
1台
799,800 税込879,780
8日以内出荷

16入力16出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー16入力16出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能 RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能 データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能
仕様各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

920MHz帯通信機能 RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力 アップカウントのカウンタ入力 Webモニタリング Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
96,880 税込106,568
3日以内出荷

16入力16出力コンポジットビデオマトリックススイッチャー16入力16出力コンポジットビデオマトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

32入力32出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー32入力32出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
1台
1,298,000 税込1,427,800
8日以内出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
用途- 仕様●サイズ:67.21×103mm アズワン品番68-1350-89
1個
72,980 税込80,278
63日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:18 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7300-21
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:6●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4→ 26.4 V dc●出力数:4●ネットワークタイプ:ペリフェラルUSBポート●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5k ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9137 アズワン品番65-7269-43
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:6 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●バックアップ電池:あり●コード番号:401-589 アズワン品番65-7326-17
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:16 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Min:0℃●コード番号:401-450 アズワン品番65-7326-13
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】Male コネクタBRS422 ジェンダー【コネクタB】Male
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠 セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム 材質筐体:FR-4 質量(g)約27 外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5 電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給) 消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10 動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。 絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間) インターフェイスGPIO40ピン、I2C ボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。 静電耐圧(kV)15 FIFOサイズ送受信各 64Byte シリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750 アズワン品番65-7359-51
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBケーブル端 コネクタAジェンダーメス バス仕様RS422 USB規格USB 2.0
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBケーブル端 コネクタAジェンダーメス バス仕様RS422 USB規格USB 2.0
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7g アズワン品番68-1350-96
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7g アズワン品番68-1350-88
1個
129,800 税込142,780
63日以内出荷

理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
1個
23,980 税込26,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)