168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OGK KABUTORT-33X
ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。
付属品SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2 規格ECE22-05、JIS、MFJ公認 シールドSAF-Wシールド(クリア)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) ホース長さ(m)30 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!。各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


前方からの空気をヘルメット内部に取り入れる、シャッター機能付きベンチレーション。
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方からの空気をヘルメット内部に取り入れる、シャッター機能付きベンチレーション。
グリーンオレンジ
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

前方からの空気をヘルメット内部に取り入れる、シャッター機能付きベンチレーション。
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルチークパッド!。標準にない SMALL サイズから BIG サイズまであり、幅広いフィッティングが可能。インナーパッドには各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!。各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。≪ WIDE 特徴≫。 両サイドのバッド→薄め。 前後のパッド→厚め
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出する、シャッター機能付きベンチレーション。
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!。各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。≪ NARROW 特徴≫。 両サイドのバッド→厚め。 前後のパッド→薄め
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出する、シャッター機能付きベンチレーション。
グリーンオレンジ
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出する、シャッター機能付きベンチレーション。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT33RS #20です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種カローラスポーツ 年式:H30/6~ 型式:NRE210/NRE214
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT33RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種カローラスポーツ 年式:H30/6~ 型式:NRE210/NRE214
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
材質シリコン 耐熱温度(℃)180℃
1枚
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水本機械製作所三角リンク
エコ商品
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRT
材質SKH56 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1160 天板寸法・幅(mm)251×160
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) CADデータあり
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C 角度(°)60(歯) 硬度HRC50~60(爪部) 熱処理高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ 公差D1(mm)±0.05
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

そなえる.comコレット
・防災ヘルメットに収納できる・両手が自由になる紐付き・「トイレ問題」を解決するセット・透明だから中身を確認しやすい・フィルムが伸びるので必要なものが追加できる
用途防災ヘルメットに備蓄。避難時防災用品。
1セット(5個)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングストロークが可能です。
用途ジャッキアップ作業 カップリングエナパックCR400
1台
319,800 税込351,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 使用荷重(kg)50 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理 ねじれ角(°)左30 食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。
材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
1個ほか
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)