カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(54)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「rt3sp」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5

    エレコム(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ

    エレコム(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ

    エレコム(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコム

    テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
    質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー

    エレコム(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
    ケーブル長(m)0.5質量(g)約110対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • 無線IRマウス(3ボタン) エレコム

    無線IRマウス(3ボタン)

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 。2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1ブラックサイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)コネクタ形状USB-Aプラグ対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】59.0×99.8×39.0、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色不可視光(赤外線)保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム

    テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き

    エレコム(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
    ケーブル長(m)0.5質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート
  • テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム

    テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
    質量(g)約114キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
  • PicoScope 2000シリーズ Pico Technology

    PicoScope 2000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)200動作温度(℃)0~50
  • USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコ

    USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
    インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
  • Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A

    Pico Technology
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様●アナログ/デジタル : アナログMHz●オシロスコープタイプ : PCベース●シリーズ : PicoScope 2000●電源 : USB●最小垂直軸感度 : 10mV/div●最大垂直軸感度 : 4V/div●最小タイムベース : 5ns/div●レコード長 : 128M points●Pico Technology オシロスコープPico Technology 2000 シリーズのオシロスコープは、帯域幅 25 MHz です。2 チャンネル、 PC ベースで、小型軽量の最新オシロスコープです。ベンチトップデバイスの代替品となります。このオシロスコープはベンチで使用するため、占有スペースは小さく、テスト対象の回路のすぐ横に設置できます。PicoScope6 ソフトウェア(付属)は、シリアルデコードやマスクリミットテストなどのハイエンド機能を標準に組み込めるようにします。サンプルレートは 200MS/s です。USB接続により、簡単にフィールドデータを印刷、コピー、保存、メールで送信することができます。高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。また、USB電源を使用することで、大型の外部電源を持ち運ぶ必要もなくなります。 注: 付属のソフトウェアには、PicoScope6、Windows と Linux SDK、サンプルプログラムには C、Visual Basic、Excel VBA、LabVIEW があります。PicoScope ソフトウェア のPC要件は、Microsoft Windows XP( SP3 )、Windows Vista、Windows 7、Windows 8(Windows RTを除く)の 32 ビット、64 ビットです。 付属品: 60 MHz プローブ(2)、USB ケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア、リファレンス CD Pico PC ベース特長ポケットサイズのオシロスコープでベンチトップ並の性能を発揮 シンプルでコスト効率の高いソリューション 高速リアルタイムサンプリングレート 等価時間サンプリング( ETS )モード 内蔵の任意波形ジェネレーター 高度なデジタルトリガー 持続ディスプレイモード UUSB接続とUSB電源 ソフトウェアの無料更新 マスクリミットテスト シリアルバスデコード 10,000波形の環状バッファ バッファメモリ:16 kS用途設計 テスト 教育 サービス 監視 故障診断 修理認証EN 61010-1:2010 準拠 WEEE 認証 EN61326-1 : 2006 FCC Part 15 Subpart B寸法(mm)142 x 92 x 19RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    19,980税込21,978
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • [単3x1本] マウス 無線/IRLED/ブラック エスコ

    [単3x1本] マウス 無線/IRLED/ブラック

    エスコ
    取扱い終了
    左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください
    仕様●メーカー:エレコム●型番:M-IR07DRSBK ●インターフェイス:USB●サイズ(W×D×H)mm:59×99.8×39●重量:約52g(電池を含まず)●分解能:1200カウント●使用可能電池:単3電池×1本(付属)●対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)●付属品:USB-Aレシーバー●コネクタ形状:USB(A)オス●対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機●通信方式:GFSK方式●電波周波数:2.4GHz帯●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/10m●読取り方式:光学センサー方式●射出光線種類:不可視波長域●ボタン数:3個(ホイールボタン含む)●ホイール数:1個●連続動作時間:約500時間●連続待機時間:約1041日●想定電池使用期間:約905日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)●定格電圧:1.5V●カラー:ブラック●レシーバサイズ:18(W)×13.1(D)×5.7(H)mm●レシーバ重量:約2g●LED色:不可視光(赤外線)●サイズ分類:Mサイズアズワン品番67-7213-04
  • Bluetooth(R)BlueLEDマウス エレコム

    Bluetooth(R)BlueLEDマウス

    エレコム(1件のレビュー)
    取扱い終了
    優れたトラッキング性能で、場所を選ばず快適に操作できるBlueLED搭載! コンパクトボディーでモバイルに最適な3ボタンBluetooth(R)BlueLEDマウス。
    用途小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載したマウスです。 左右のボタンには耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。 本体裏面にカウント数切り替えボタンを装備し、用途にあわせてマウスのカウント数を800/1600カウントの2段階に切り替え可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。サイズS適合規格Bluetooth(R) 3.0 Class 2/プロファイル:HID(Human Interface Device)付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1、専用ポーチ×1適合機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応し、Windows RT~RT8.1、8~8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.5~10.5.8、10.6~10.6.8、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)質量(g)約43 ※電池を含まず種類(射出光線種類)可視波長域寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.3×74.3×33.4分解能800/1600カウント(切替可能)通信方式GFSK方式読取光学センサー方式使用乾電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本LED色ブルー保証期間6ヶ月電池寿命約34日 ※1日8時間のパソコン操作中25%をマウス操作に割り当てた場合ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)/約10磁性体(スチール机など)約3連続動作時間約75時間連続待機時間約125日ホイール数1個周波数帯域(Hz)2.4G
  • 無線IRマウス(3ボタン) ENELEOシリーズ エレコム

    無線IRマウス(3ボタン) ENELEOシリーズ

    エレコム
    取扱い終了
    約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
    仕様(レシーバ収納)○付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2種類(射出光線)不可視波長域電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)(本体)1.5方式光学センサー方式対応OSWindows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh分解能1200カウント通信方式GFSK方式LED色不可視光(赤外線)保証期間6カ月ボタン数3個 /ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間インターフェイスUSB連続待機時間約1041日ホイール数1個電波周波数(GHz)2.4帯使用期間(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
  • 5ボタンBlueLEDマウス”EX-G" エレコム

    5ボタンBlueLEDマウス”EX-G"

    エレコム(3件のレビュー)
    取扱い終了
    ありそうでなかった握り心地を極めた、手の形状から生まれたデザイン! 場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載。 「進む」「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプ。
    対応OSWindows RT~RT8.1、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)、Mac OS X 10.6~10.6.8、OS X 10.7~10.7.5、OS X 10.8~10.8.4、OS X 10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)付属品ユーザーズマニュアル×1適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3サイズM質量(g)102種類(射出光線)可視波長域電源USBバスパワー定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB(A)オス分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×40読取光学センサー方式LED色ブルー保証期間6カ月ボタン数5(ホイール含む)インターフェイスUSBホイール数1個
  • 5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス エレコム

    5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス

    エレコム(7件のレビュー)
    取扱い終了
    ブラウザの「進む」「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプワイヤレスマウス。 場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載。 1円玉サイズのマイクロレシーバを採用。 本体裏面に電源スイッチ。電池残量表示ランプを搭載。
    仕様(射出光線種類)可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)(マウス本体)約56(電池含まず)、(レシーバ)約2電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)(本体)1.5対応OSWindows RT~RT8.1、8~8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.6~10.6.8、OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.4、10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)コネクタ形状USB(A)オス接続方式ワイヤレス対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3分解能1000/1500/2000(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)56×98×34.3、(レシーバ)18×13.1×5.7連続使用時間(時間)約235、(待機)約416日通信方式GFSK方式LED色ブルーボタン数5個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)電池使用時間(時間)約406日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)インターフェイスUSBホイール数1個無線通信方式2.4GHz読取方式光学センサー方式
  • ワイヤレスIR LEDマウス エレコム

    ワイヤレスIR LEDマウス

    エレコム(10件のレビュー)
    取扱い終了
    消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウス。 約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能。 持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用。 持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用。 本体裏面に電源スイッチ付き。
    仕様(射出光線種類)可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)(マウス本体)約52(電池含まず)、(レシーバ)約2タイプ光学式(赤色LED)電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)(本体)1.5対応OSWindows RT~RT8.1、8~8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.6~10.6.8、OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.4、10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3分解能1000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18×13.1×5.7連続使用時間(時間)約266、(待機)約1041日通信方式GFSK方式読取光学センサー方式LED色不可視光(赤外線)ボタン数3個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)電池使用時間(時間)約554日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)インターフェイスUSBホイール数1個電波周波数(GHz)2.4帯
  • 3ボタン Bluetooth IRマウス(Sサイズ) エレコム

    3ボタン Bluetooth IRマウス(Sサイズ)

    エレコム(14件のレビュー)
    取扱い終了
    省電力で電池が長持ちするIR LEDセンサーを搭載。Bluetooth(R)3.0規格に対応したワイヤレスマウス。
    適合規格Bluetooth(R)3.0 Class2/プロファイル:HID(HumanInterfaceDevice)仕様(射出光線種類)不可視波長域付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1サイズSサイズ質量(g)(マウス本体)約50(電池含まず)電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれカ2本定格電圧(V)3対応OSWindowsRT~RT8.1、Windows8~8.1、Windows7(~SP1)、WindowsVista(~SP2)、WindowsXP(SP2~SP3)、MacOSX10.6~10.6.8、OSX10.7~10.7.5、OSX10.8~10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3分解能1000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)55.9×92.0×37.0通信方式FHSSLED色不可視光(赤外線)ボタン数3個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約155時間連続待機時間約307日ホイール数1個無線通信方式Bluetooth電池使用可能期間想定/約277日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式光学センサー方式
  • ワイヤレスマウス 無線 USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ EX-G エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ EX-G

    エレコム
    取扱い終了
    ありそうでなかった握り心地を極めた、手の形状から生まれたデザイン!場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。 手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母子内転筋・短母子外転筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 サイドボタンをグリップ部の曲面の延長線上に配置することで、親指をスライドして直感的に操作可能です。 左右のボタンには、耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。 ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています。 本体側面には指触りがよく、しっかり握れるラバーグリップを採用しています。 手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(当社調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
    仕様レシーバ収納付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)81(マウス本体・電池を含まず)、2(レシーバ)種類(射出光線)可視波長域電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本定格電圧(V)(本体)3対応OSWindows RT~RT8.1、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)、Mac OS X 10.6~10.6.8、OS X 10.7~10.7.5、OS X 10.8~10.8.4、OS X 10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3分解能1600カウント通信方式GFSKLED色ブルー到達距離(m)電波/磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10保証期間6カ月電池寿命約246日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合ボタン数5(ホイール含む)連続動作時間152インターフェイスUSB連続待機時間220日ホイール数1無線通信方式2.4GHz読取方式光学センサー方式
  • RT3SP2-24V Panasonic(パナソニック)

    RT3SP2-24V

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • K型便座カバー Aron(アロン化成)

    K型便座カバー

    Aron(アロン化成)
    取扱い終了
    対象機種 KXシリーズ/家具調トイレセレクトシリーズ/家具調1型R/1型RT/1型/1型SP/3型N/3型R/5型R/5型R<快適脱臭>/6型N/CP/ソファー(新)/家具調トイレ桐匠 ※ただし暖房便座を除く。
    対象機種KXシリーズ、家具調トイレセレクトシリーズ、家具調1型R、1型RT、1型、1型SP、3型N、3型R、5型R、5型R(快適脱臭)、6型N、CP、ソファー(新)、家具調トイレ桐匠(※ただし暖房便座を除く)ベージュ材質(裏)ナイロン・ポリウレタン材質(表)アクリル
  • 安寿 K型便座カバー Aron(アロン化成)

    安寿 K型便座カバー

    Aron(アロン化成)
    取扱い終了
    安寿K型便座用便座カバー
    対象機種KXシリーズ/家具調トイレセレクトシリーズ/コンパクト/家具調1型R/1型RT/1型/1型SP/3型N/3型R/5型R/5型R(快適脱臭)/6型N/CP/ソファー(新)/家具調トイレ桐匠※ただし暖房便座を除く。材質(表糸)アクリル、(裏糸)ナイロン・ポリウレタンベージュ
  • USB3.0メモリ サンワサプライ

    USB3.0メモリ

    サンワサプライ
    取扱い終了
    USB3.0に対応した高速USBメモリです。USBポートに挿すだけですぐ使えます。Windows&Macの両対応。 スイング式のキャップ付きでキャップをなくす心配がありません。ストラップホール付。 ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付き(Windows 8・7・Vista・XPのみ対応) USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます(機器メーカーの仕様をご確認ください)
    適合機種各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※但しUSBポートを装備し1つ以上の空きがあること。※Intel製CPU搭載Macを含む。質量(g)約9(本体のみ)キャップタイプスイング式のキャップ対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP3以降)、Windows RT、Mac OS X 10.4~10.7入力電圧(V)DC5コネクタUSB AコネクタインターフェイスUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
  • USB2.0ハブ付テンキー サンワサプライ

    USB2.0ハブ付テンキー

    サンワサプライ
    取扱い終了
    ハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付き、1ポートはUSBフラッシュディスクやカードリーダなどの接続に便利な「てっぺんポート」、もう1つのポートは常時接続しても邪魔にならないよう奥についてます。 ドライバ不要で、NumLock非連動の簡単接続です。 Microsoft Excelを使用する際に便利な「TAB」キー付きです。 作業効率がアップする会計に便利な「00」キー付きです。 しっかりした押し心地のメンブレン方式を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED付きです。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。まとめてのご購入に最適です。
    適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンシルバー(簡易パッケージ)ケーブル長(m)0.8対応OS<USB1.1でご使用の場合>Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、<USB2.0でご使用の場合>Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・Windows 2000(SP3以降)・Windows RTコネクタ形状(内蔵)USB(Aタイプコネクタ)×2USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×26.1動作力65+13g 65-10gインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)(Aタイプコネクタ)キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8±0.3キーピッチ(mm)19
  • 4ポートUSB3.0ハブ サンワサプライ

    4ポートUSB3.0ハブ

    サンワサプライ
    取扱い終了
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 USB-IFの認定が取れた最新のVIA社製VL812チップセットを搭載しています。安定した動作を実現します。 USB2.0/1.1規格との互換性があるので、従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用できます。 AC電源不要のバスパワータイプです。
    付属品USB3.0接続ケーブル(約60cm)、USB接続アダプタ適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98NXシリーズ、Apple Macシリーズ質量(g)約26(本体のみ)電源バスパワーケーブル長(m)0.6(±0.1)対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP3以降)、Windows RTMac OS X 10.4~10.8インターフェースUSB Ver. 3.0準拠(USB Ver. 2.0上位互換)コネクタUSB3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.0 microBコネクタ メス×1(アップストリーム)供給電流(mA)最大150/1ポート(全ポート合計最大600)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
  • USB 3.0/2.0対応 フラッシュメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB 3.0/2.0対応 フラッシュメモリー

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    取扱い終了
    写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.0に対応しており、データ転送もらくらく。もちろん、USB 2.0でも使用可能。 USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。 ボディの後部にストラップホールを搭載。(ストラップは添付しておりません。) Windows OS、Mac OS対応のため、Windows、Mac OS間のファイル交換にも使えます。
    インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0質量(g)約9.8使用温度範囲(℃)0~40適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠キャップタイプスライド式対応機種USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard Aコネクターを搭載した Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.9×68.8×8.6使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
  • USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    取扱い終了
    洗練されたデザインとスライド式機構を備えた、エレガントなアルミボディのUSBメモリーです。 ピンクゴールドとビビットピンクの2色はアルミ表面に鏡面加工を施し、艶やかな美しさをプラス、 ダークシルバーとホワイトシルバーの2色はアルミ表面にヘアライン加工を施すことで、シックでフォーマルなプレミアム感を実現しました。 またUSB 3.0に対応しており、データ転送もらくらく。もちろんUSB 2.0でも使用できます。 さらに、セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES」に対応しており、安心してデータを持ち運べます。 片手でかんたんに使えるスライド式コネクタを採用。キャップレスタイプなので、キャップを紛失する心配がありません。 ボディの後部にストラップホールを搭載。(ストラップは添付しておりません。)
    インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~40電源(V)5適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠キャップタイプスライド式対応OSWindows 10(32ビット・64ビット)/Windows 8.1(32ビット・64ビット)/Windows 8(32ビット・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP SP3以降/Windows RT、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11対応機種USBポートを搭載するDOS/Vマシン、Apple Macintosh シリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.5×53.5×8(スライドスイッチ含む)消費電流(mA)300使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年保証
  • USB 3.0対応 超高速USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB 3.0対応 超高速USBメモリー

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    取扱い終了
    高速化技術を採用したことで、USB 3.0対応ラインアップの中でもトップクラスの超高速転送を実現したUSBメモリーです。 従来の読み込み速度に加え、書き込み速度も大幅にアップしていますので、データの転送待ち時間が大きく短縮します。 筐体には高級感あふれるヘアライン加工も施した、ハイエンドモデルのUSBメモリーです。 ボディにはヘアライン加工を施したアルミを採用しています。高級感を演出しながらキズに強く、耐久性にも優れたUSBメモリーです。 また、片手で簡単に扱えるスライド式コネクタにより、キャップを紛失する心配もありません。
    インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0付属品取扱説明書質量(g)約14使用温度範囲(℃)0~40電源(V)5(USBから電源供給)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠キャップタイプスライド式対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP(SP3以降)/Windows RT、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ)対応機種USBインターフェイスを標準装備した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.1×59.8×8(スライドスイッチ含む)消費電流(mA)USB 2.0接続時:最大200、USB 3.0接続時:最大300使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年保証
  • ドラッグ&ドロップ対応USB2.0リンクケーブル サンワサプライ

    ドラッグ&ドロップ対応USB2.0リンクケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    取扱い終了
    ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※Windows OS搭載機に限ります。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
    ケーブル長(m)約1.8ブラック質量(g)約42規格USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、Vista(64bit、32bit)、XP(SP1以降)、2000(SP3以降) ※Windows RTには対応していませんコネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Windows搭載タブレット消費電流(mA)約100アズワン品番64-0876-19伝送速度(Mbps)480/12/1.5特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • 電源タップ+USBポート付き机上ラック サンワサプライ

    電源タップ+USBポート付き机上ラック

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    取扱い終了
    液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。 棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。 液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶ディスプレイを見やすくすることができます。 天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することができます。内寸は570mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。 スリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
    総耐荷重(kg)7材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)電源バスパワーケーブル長(m)(USBハブ)1.5対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)、Windows RT、Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.0以降)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1互換で動作します。)定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグ2PコネクタUSB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)差込口2P・2個口供給電流(mA)400mA(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
  • 4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    4ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    取扱い終了
    ケーブル長が7cmと短いのでノートパソコンやネットブック、ゲーム機での使用に最適です。 ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。4ポートUSBハブです。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
    適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ質量(g)約30電源バスパワーケーブル長(m)0.07対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RTMac OS X (10.0以降)、Mac OS 9.0以降※Windows 98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)コネクタUSB Aコネクタメス×4(ダウンストリーム) USB Aコネクタオス×1(アップストリーム)供給電流(mA)最大400(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
  • USB2.0メモリ サンワサプライ

    USB2.0メモリ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    取扱い終了
    USB2.0対応の超小型USBメモリです。 ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないサイズです。USBポートに挿すだけですぐ使えます。 USB2.0に対応しています。USB1.0使用可。 ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。 ※ソフトはWindows 8、7、Vista、XPのみ対応です。Windows 8対応版は、別途ダウンロードする必要があります。 USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ、テレビでも使えます。 ※機器メーカーの仕様をご確認ください。 本体のホールにネックストラップを取付けることができます。
    質量(g)約3.3(本体のみ)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista、XP(SP3以降)・2000・Me、Windows RT、Mac OS X(10.4~10.8)※Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・VistaのReady Boost非対応です。※Windows 8(64bit/32bit)のWindows to go非対応です。入力電圧(V)DC5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※但しUSBポートを装備し1つ以上の空きがあること。※Intel製CPU搭載Macを含む。コネクタUSB AコネクタインターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
  • 磁石付き4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    磁石付き4ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    取扱い終了
    強力なネオジウム磁石を使用しているのでスチール部にがっちりと固定できます。 底面・両側面に磁石を内蔵しているのでどんな向きにも設置が可能です。ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースでキレイに設置することができます。 4ポートUSBハブです。ACアダプタを使用しないバスパワータイプ。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
    適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ質量(g)約44電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)0.3対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RTMac OS X (10.0以降)、Mac OS 9.0以降※Windows 98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)コネクタUSB Aコネクタメス×4(ダウンストリーム) USB Aコネクタオス×1(アップストリーム)供給電流(mA)最大400(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
  • 4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    4ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    取扱い終了
    2トーンカラーがスタイリッシュなスリムサイズの4ポートUSBハブです。 ケーブル長が7cmと短いのでノートパソコンやネットブック、ゲーム機での使用に最適です。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。
    適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ質量(g)約24(本体のみ)電源バスパワーケーブル長(m)0.07対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RTMac OS X (10.0以降)、Mac OS 9.0以降※Windows 98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)コネクタUSB Aコネクタメス×4(ダウンストリーム) USB Aコネクタオス×1(アップストリーム)供給電流(mA)最大400(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
  • 磁石付スリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    磁石付スリム4ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    取扱い終了
    薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。 非常にスリムでコンパクトなデザインとなっており、スペースをとらず、様々な場所に設置できます。 ケーブル長が1.0mと長めなのでノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
    適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ質量(g)約34電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RTMac OS X (10.0以降)、Mac OS 9.0以降※Windows 98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)コネクタUSB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)ミニUSB Bコネクタ メス×1(アップストリーム)供給電流(mA)最大400(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
  • USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(シルバー) エスコ

    USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(シルバー)

    エスコ
    取扱い終了
    NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
    インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5シルバーエスコ品番EA764AB-2SB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
  • 磁石付き7ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    磁石付き7ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    取扱い終了
    強力なネオジウム磁石を使用しているのでスチール部にがっちりと固定できます。 底面・両側面に磁石を内蔵しているのでどんな向きにも設置が可能です。ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースでキレイに設置することができます。 サイドポートを装備しているので、大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルハードディスクなどにも対応します。 セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能です。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。
    付属品ACアダプタ(DC5V 3.0A、ケーブル長/約1.5m)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RTMac OS X (10.0以降)、Mac OS 9.0以降※Windows 98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)コネクタUSB Aコネクタメス×7(ダウンストリーム) USB Aコネクタオス×1(アップストリーム)供給電流(mA)最大3300(全ポート合計/セルフパワー時) 最大300(全ポート合計/バスパワー時)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
  • 磁石付き10ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    磁石付き10ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    取扱い終了
    強力なネオジウム磁石を使用しているのでスチール部にがっちりと固定できます。 底面・両側面に磁石を内蔵しているのでどんな向きにも設置が可能です。ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースでキレイに設置することができます。 サイドポートを装備しているので、大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルハードディスクなどにも対応します。 セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能です。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。
    付属品ACアダプタ(DC5V 3.0A、ケーブル長/約1.5m)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RTMac OS X (10.0以降)、Mac OS 9.0以降※Windows 98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)コネクタUSB Aコネクタメス×10(ダウンストリーム) USB Aコネクタオス×1(アップストリーム)供給電流(mA)最大5200(全ポート合計/セルフパワー時) 最大200(全ポート合計/バスパワー時)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)