種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)5
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート
標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート
多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート
すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵
SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート
TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様品番 ; 617-2915 617-2915 にはアダプタが必要です(XBTGT11にはXBTZG939、XBTGT2にはXBTZG919)。XBTZ915 (品番 ; 617-2886 617-2886 )は、XBTN200 / N400 / R400 / XBTGには適しません。. プログラミングケーブル及びアクセサリ. XBT HMIに最適なメモリカードやアダプタを含む、Schneiderのケーブル及びアクセサリです。
ケーブル長(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプCable
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード