カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
- 農業機械(222)
- 制御機器(106)
- バイク純正部品(37)
- 自動車純正部品(29)
- 自動車補修部品(25)
- パソコン/周辺機器(21)
- バイク部品(18)
- メカニカル部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 測定用品(11)
- 切削工具(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 建築金物(8)
- 清掃用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- オフィス家具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測定関連サービス(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- CKD(8)
- HydraForce(7)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ParkerTAIYO(6)
- SIEMENS(44)
- SMC(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- たけびし(12)
- ケルヒャー(6)
- コガネイ(162)
- バクマ工業(6)
- ホンダ(30)
- 京セラ(6)
- 東京コスモス電機(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rv3」の検索結果

RV3T形プリント基板用リレー
IDEC(和泉電気)¥379税込¥4171個当日出荷特性・高感度120mW・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列・全機種シール形で、丸洗い可能・UL、CSA、TUV認証品
LEDヘッドライトHM61RV3.0
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。磁石搭載で金属面や装備にしっかり固定でき、両手を使った作業が可能です。対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥49,980~税込¥54,978~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03適合ボディタイプ乗用車
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,980~税込¥43,978~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。コンパクトミニバン、軽ハイトワゴン専用タイヤ。静粛性の向上。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
ジョイント 320RV/3D
EKチェーン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷☆商品説明☆。ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520RV(CR;-) シルバーカラー SKJジョイントのみ。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。リンク数1L(ジョイントのみ)継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~750
ジョイント 320RV/3D
EKチェーン¥999税込¥1,0991個6日以内出荷☆商品説明☆。ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520RV(CR;-) シルバーカラー MLJジョイントのみリンク数1L(ジョイントのみ)継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~750
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
シールチェーン 520RV/3D シルバー
EKチェーン¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷☆商品説明☆。ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520RV(CR;-) シルバーカラー。520RVは、チェーン幅を極限まで薄くした軽量化とスタイリッシュさを両立させた「~750ccまで」対応の、高性能「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには株式会社江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。形状NXリングシール適合排気量(cc)~750
RV30YN型 3kΩ
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
ビニロンボビン巻きロープ
ユタカメイク¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利トラスコ品番367-6862RoHS指令(10物質対応)対応
プロバンスPEバッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷ナチュラルなプロヴァンスシリーズのポリバッグです。クリーム色にナチュラルな葉っぱ柄がオシャレ。底マチがついているので、雑貨などを入れるのにぴったりです。仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
ロール連結ビス コンパネ用
若井産業(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(100本×20巻)当日出荷頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ベストローラー BRVタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。RoHS指令(10物質対応)対応
回転式溶接作業台「レボ360」
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ
EDWARDS¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷から92日以内出荷稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。接続(吸気・排気口)NW25
リバーシブルジョイントマット30cm9枚
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。材質ポリエチレン入数(枚)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):18枚/京間(95×191cm):24枚床暖房使用可
L型ゴム
光¥1,098税込¥1,2081本当日出荷耐摩耗性に優れています。用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系長さ(mm)330形状L字型色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ロール連結ビス 軽鉄用
若井産業¥5,598~税込¥6,158~1箱(100本×20巻)当日出荷から4日以内出荷用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに材質鉄表面処理ユニクロ頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.5
リバーシブルジョイントマット30cm18枚
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。材質ポリエチレン入数(枚)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):18枚/京間(95×191cm):24枚床暖房使用可
リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.
岩崎製作所¥18,980税込¥20,8781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。材質ゴム製高さ(mm)80奥行(mm)680
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
プレート Front Plate用 グレー 85mm 3RV1 3RV1
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●金属素材で、奥行き 85 mm のフロントプレート用の Siemens ホルダクリップです。高さは 92 mm です●コード番号:203-3995アズワン品番65-7836-14
RVロータリー真空ポンプセット
アズワン¥366,300税込¥402,9301セット当日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。セット内容RVポンプ、オイルミストトラップ、電源ケーブル、クランプ、Oリング、ノズル、真空ホース1m品番真空ポンプ:RV3排気速度(L/min)真空ポンプ:55/65(50/60Hz)到達圧力(Pa)真空ポンプ:0.2(高真空時閉)/3(低流時)/12(高流時)ホース長さ(m)真空ホース:1アズワン品番4-7622-01
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2552接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用
EIKO(栄工舎)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷4枚刃 ステン用荒用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
...