604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用脚立 脚軽BLACK RZB 長谷川工業 動画あり
空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


整理しやすいフルフラットに開くポケットと大容量ポケットの、2タイプのペンケースがドッキング/カラフルな色使いが楽しい
質量(g)70 寸法(縦×横)(mm)90×205 マチ(mm)60 開閉ファスナー
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作確認用乾電池(2本)付属。誘導灯と兼用できます。従来わずらわしかったバットリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます
質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4マンガン電池2本 到達距離(m)リモコン信号:最大15
1台
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)




驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 仕上がりを重視したリム型タイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ 刃厚(mm)2 適合材ブロック、モルタル、赤レンガ チップ幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性10万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊
とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
材質(表面)ガラス
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1脚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I Series(IZF10R) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番195-4338 質量(kg)6.5 ブラック 座高(mm)510~690
1脚
38,980 税込42,878
当日出荷

とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
材質(表面)アクリル
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード
エコ商品
トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。
付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2 材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム 寸法(mm)760 × 210 × 545 質量(kg)19 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)120 定格消費電力(W)220 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠 振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14 振動数最小約300回/分、最大約600回/分 振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mm プログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモード タイマー約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分 傾斜角度(°)前後:最大10度 RoHS指令(10物質対応)対応 振動数(回/min-1)最小約300、最大約600
1台
65,000 税込71,500
6日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-N
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し 質量(g)約150 種類ロータリエンコーダ 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000 奥行(mm)49 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5(標準) 外径(Φmm)50 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:シャフト形 信号形式二相原点付出力形(原点正動作) 電源電圧(V)DC4.75~30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 消費電流(mA)60以下(無負荷時) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃) 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 エンコーダ種類インクリメンタル形 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 使用周囲温度(℃)-10~+70
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ボディサイズが同じであれば、ボウルアセンブリを購入して別のドレインコック仕様に変更する事も可能です。
用途メンテナナス用部品 材質(ボウル)ポリカーボネイト 仕様ボールガード無し
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
9,498 税込10,448
15日以内出荷

1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
15日以内出荷

ヴェルヴォクリーアVS-600RZ用バスケット 洗浄カゴ
VS-600RZ用洗浄カゴ
材質SUS304 サイズ(mm)内寸340(W)×290(D)×300(H) アズワン品番61-0172-72
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト 電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 ガラス球形式H9/H11 6000K 色温度(K)6000 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力5VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 警報種類上上限、下下限 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
99,980 税込109,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト 電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 ガラス球形式HB3/HB4 6000K 色温度(K)6000 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷