履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35(26cm)
標準質量(g/片足)980(25.5cm)
靴タイプ長靴
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色白
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)980(25.5cm)
材質(先芯)防錆加工鋼鉄
靴タイプ長靴
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308
棒長(mm)230
JIS規格D308-16
入力種類直流電圧
電源電圧(V)DC3.5~7
表示桁数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。
酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。
耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。
高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。
保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。
電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプリチウムグリース
特性潤滑、防錆、耐水
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-35~120
適点180℃
離油度7.2wt%(100℃×24h)
外観淡褐色
混和ちょう度323
増ちょう剤リチュウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)131.0(40℃)、12.2(100℃)
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度322
荒地に強いロングセラー商品。
チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様コブ付斜め埋込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
荒地に強い軽量タイプ。
チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様コブ付斜め埋込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ゴム用汎用グリース。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。
ちょう度2号
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-30~120
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥39,980
税込¥43,978
63日以内出荷
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
奥行(mm)120
幅(mm)240
高さ(mm)310
種別晒無地 平紐
形状手提袋
紙厚(g/m2)片艶晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)240×120×310
ひもタイプ平紐
1箱(300枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)
ケーブル長(mm)300
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】200
使用範囲(mm)205~310
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
管路を1/2偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
最高使用圧力無圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。
フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様天井面付、ブラケット用、専用ボルト用
色シルバー
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,510
税込¥7,161
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)70
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法X(mm)9
寸法W(mm)52
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)10
寸法R(mm)20
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)45
寸法E(mm)56
寸法B(mm)58
寸法C(mm)30
寸法X(mm)11
寸法W(mm)75
寸法Y(mm)17
寸法d2(mm)20
寸法R(mm)26
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

甲プロテクター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
着脱式の甲プロテクタです。
用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。
サイズ(cm)23.5~30
トラスコ品番388-0745
材質ステンレス
質量(g)170
寸法(縦×横)(mm)120×155(展開時)
メーカー商品コード2220200
1組(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。
材質合成材、EVA
機能静電
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ