カテゴリ

  • 農業機械(400)
  • 自動車純正部品(179)
  • パソコン/周辺機器(148)
  • メカニカル部品(104)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • 作業工具(73)
  • 制御機器(71)
  • トラック用品・パーツ(51)
  • 自動車補修部品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 切削工具(27)
  • 機構部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • バイク部品(22)
  • 作業服(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 建築金物(17)
  • 医療(17)
  • 縫製用品(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • バイク純正部品(14)
  • カー用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 家電(13)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 安全用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 保管用品(6)
  • 照明(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 厨房用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-026」の検索結果

1,675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1129件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(631件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウイヤーマフ 高遮音タイプモノタロウ(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減としてNRR値26dB(ANSI S3.19準拠)タイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103材質(ヘッドバンド)ABS材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(261件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615Sミドリ安全(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(161件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
屋外用コルゲートチューブ デンカエレクトロン屋外用コルゲートチューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)
当日出荷
ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色関連資料SKDチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(SKDチューブ).pdf(0.12MB) SKD非含有証明書.pdf(0.07MB)肉厚T(mm)0.5-0.7
メイクアップシート アサヒペンメイクアップシートアサヒペン(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ドクターショール ジェルアクティブ インソールワーク レキットベンキーザー・ジャパンドクターショール ジェルアクティブ インソールワークレキットベンキーザー・ジャパン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途ハードな立ち仕事にタイプワーク
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
乾式
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305Sミドリ安全
6,398税込7,038
1足
当日出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
リブエースベルト 7PK バンドー化学リブエースベルト 7PKバンドー化学(51件のレビュー)
2,190税込2,409
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7ベルト形PK
ショートエコワイド シール付 トップ工業ショートエコワイド シール付トップ工業(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
ドクターショール  ジェルアクティブ インソールエブリディ レキットベンキーザー・ジャパンドクターショール ジェルアクティブ インソールエブリディレキットベンキーザー・ジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途毎日の歩行と日常生活にタイプエブリデイ
フラットケーブルスダレタイプ ノーブランドフラットケーブルスダレタイプノーブランド(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
...