カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 機構部品(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 切削工具(34)
  • 制御機器(23)
  • 作業工具(17)
  • 清掃用品(16)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • トラック純正部品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-22.4」の検索結果

関連キーワード
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング S-22.4/CMX-20 日東工器Oリング S-22.4/CMX-20日東工器
139税込153
1個
3日以内出荷
Oリング S-22.4 BIGM(丸山製作所)Oリング S-22.4BIGM(丸山製作所)
135税込149
1個
7日以内出荷
図解NoGS101B ポンプ部部品 Oリング S-22.4_No.14
Oリング 1A S 22.4 BIGM(丸山製作所)Oリング 1A S 22.4BIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング 1A S 22.4関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.9、MS450ADR4 エンジン ポンプ部品_No.9、MS513DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS513DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、L40AS LOポンプ、ガバナ部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.6、MS551DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS413DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS753DR6S-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.9、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS653DFR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.9、L90AS LOポンプ、ガバナ部品_No.15など
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4NOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22.4 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22.4NOK
199税込219
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-P2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.3
Oリング S22.4 NBRCD BIGM(丸山製作所)Oリング S22.4 NBRCDBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
規格S22.4NBR-CD部品名称Oリング S22.4 NBRCD関連資料展開図1(0.52MB) 展開図2(0.52MB)図解NoUL7510-S 部品_No.15、UL7510-A 部品_No.15
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(217件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(79件のレビュー)
799税込879
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
セスキの激落ちくんシートキッチン用 LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用LEC(レック)(4件のレビュー)
189税込208
1個(20枚)
当日出荷
話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。キッチンの油汚れに。アルカリのちからでスッキリお掃除!水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。界面活性剤不使用。洗剤を使いたくない冷蔵庫内や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。IH、ガスコンロ、レンジまわりの壁などキッチン周辺の油汚れに。
使用場所キッチン成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-77
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
メイクアップシート アサヒペンメイクアップシートアサヒペン(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
2,490税込2,739
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から11日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
399税込439
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
NFベース カメダデンキNFベースカメダデンキ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
179税込197
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング S(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
44税込48
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
5,198税込5,718
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用、分別用種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トンネル支柱 積水樹脂トンネル支柱積水樹脂(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(25本)ほか
3日以内出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。グリーン