206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製の折り畳み式。軽くて丈夫なアルミ製の折り畳み式。。高さ:75~143cm。重量:740g。折りたたみ時寸法:620mm。。付属品:ソフトケース
1台
4,598 税込5,058
9日以内出荷


DNライティングハウジング
プロファイルシステムPFS2専用構成部品 切断可能
品種ハウジング
1個
2,898 税込3,188
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
用途防じん 仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)75以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)







1個
339,800 税込373,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
1個
特価
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
取付穴径(Φmm)16 胴体形状丸胴形(Φ16mm)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力7.1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
幅(mm)1800 奥行(mm)625 高さ(mm)1000 座高(mm)420 質量(kg)34 張地ファブリック(ポリエステル100%)
1台
75,980 税込83,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力7.1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)