16,109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千羽鶴印(エンテック)ハイパック 本体 S-32用
ハイパックS-32用本体のみ
仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-34℃)●外寸:270mm×202mm×H90mm●内寸:245mm×175mm×H86mm アズワン品番65-5789-12
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)ハイパック 蓋 S-32・132兼用
ハイパックS-32・132用蓋のみ
仕様●材質:EVA樹脂(耐熱温度/60℃、耐冷温度/-38℃)●外寸:270mm×202mm×H7mm アズワン品番65-5788-88
1個
899 税込989
6日以内出荷

ACE(エース)Sバー32
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要) 材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t) 長さ(mm)1200
1パック
2,098 税込2,308
3日以内出荷


ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー32
RoHS
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴) 材質スチール 板厚(mm)1.6t パイプ寸法(mm)14×32
1本
769 税込846
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷



1個
609 税込670
翌々日出荷



1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ13~14 取付板厚(mm)(引き棒)MAX24 取付ネジ径(引き棒)M12×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー32用 アップハンガーブラケット
RoHS
クローム 種別外々用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 適合SB-32専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm)(引き棒)MAX13 取付ネジ径(引き棒)M10×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷


ユキワ精工S32 EYチャック
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 シャフト径(Φmm)32
1個
13,190 税込14,509
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
99 税込109
翌々日出荷

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷


1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ8パイプ ローラ径(Φmm)31.8
1個
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)




小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0525-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)31.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
359 税込395
6日以内出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S32~) SMC CADデータあり
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷