カテゴリ
- 農業機械(644)
- 切削工具(225)
- 制御機器(164)
- メカニカル部品(140)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- 作業工具(108)
- 自動車補修部品(100)
- 機構部品(80)
- ねじ・ボルト・釘(53)
- バイク部品(51)
- 空調・照明・電設資材(50)
- カー用品(43)
- 自転車部品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 作業服(30)
- 事務用品(28)
- 物流用品(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(20)
- 測定用品(20)
- 建築金物(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 保管用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 卓上消耗品(15)
- 塗料(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 縫製用品(13)
- オフィス家具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 学童・教育用品(10)
- 電動工具(10)
- 安全用品(9)
- 安全標識(9)
- 医療(9)
- 手袋(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 清掃用品(6)
- 介護用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 空圧工具(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- ヘルスケア(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 日用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 家電(4)
- エンジン工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- コンサス(52)
- IDEC(和泉電気)(42)
- OSG(オーエスジー)(38)
- SHIMANO(シマノ)(36)
- TRUSCO(35)
- 大阪魂(35)
- カツイチ(30)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- ノーブランド(19)
- CKD(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
- 椿本チエイン(15)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- 旭精工(14)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- JAE(日本航空電子工業)(14)
- 渡辺電機工業(14)
- ブランドをもっと見る
「s-34」の検索結果

前蓋用ステー S-34
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷下開き用のステーです。材質鋼(SWRM)質量(g)54仕上クロムめっき材質(アーム)鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)202ステー種類その他ステー
電気工具セット S-34
ナリカ¥14,600税込¥16,0601セット5日以内出荷セット内容プラスドライバー2種、マイナスドライバー2種、キャップ付きはんだゴテ、ピンセット、斜ニッパ、平ヤスリ、ヤニ入りはんだ、ラジオペンチ、ツールケース
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S34
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451セット(5個)8日以内出荷規格S34部品名称Oリング S34図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1002ST 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1001S 動力噴霧機(2)部品_No.21、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.21、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S1000 動力噴霧機部品_No.53
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ)
ツツミ工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(50枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
強力マグネットシート(片面粘着剤付き) プレカット
コクヨ¥989税込¥1,0881枚当日出荷強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。材質マグネットシート外寸法(mm)300・100・t1.0特性強力商品タイプ粘着テープ付
強力マグネットシート(片面粘着剤付き)
コクヨ(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。用途磁力はスタンダードタイプの1.5倍!スチール面でのさまざまな掲示に使用できる。材質マグネットシート外寸法(mm)300・100・t1.5特性強力商品タイプ粘着テープ付
ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus![イロメク キャップタイプ5個入 色込 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110896-221221-02.jpg)
イロメク キャップタイプ5個入 色込
SONIC(ソニック)[文具](5件のレビュー)¥229税込¥2521袋(5個)当日出荷材質シリコンゴム色ネイビー、ピンク、イエロー、ターコイズ、スモークグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥629税込¥6921袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
花王プロフェッショナル・サービス 紙おむつ テープ止め 花王 リリーフパワフルテープ止め S34枚
花王¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷サイズ/S。ヒップサイズ/55~85cm。内容量/34枚入。重量/3.1kg用途新開発抗菌ポリマー採用で吸収体全体でまんべんなく抗菌。やわらか表面材採用 天然植物(ハマメリス)エキス配合。さらさら通気性シート採用。前後のぴったりフィットギャザー採用。モレ防止ダブルギャザー採用。種別テープ止めサイズS吸収量(mL)300
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥129税込¥1421袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm
(18件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)900タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
...




























![イロメク キャップタイプ5個入 色込 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110896-221221-02.jpg)