81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0535-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)44.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
76 税込84
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0535-H0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)44.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
489 税込538
6日以内出荷

中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車 レッド(アルマイト) タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考JASO2037 規格JASO20371シユA 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 図解NoSSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.43、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.45、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.45、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.45、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.43、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.45、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.41、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.43、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.43、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.45、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.43、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.43、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.43
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 図解NoMP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 Oリング_No.12、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.15、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.22MB) 図解NoMGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.31、SSA-S602DXM エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.21、SSA-S600 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.21、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.21、SSA-S600 エンジン ギヤケース部品_No.21、L4-530DW エンジン ギヤーケース部品_No.210、SSA-S602DXVT エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・オイルパイプ ~2004年6月部品_No.19、SSA-F616M エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.21、SSA-F505 エンジン ギヤケース部品_No.210、SSA-G650 エンジン ギヤケース部品_No.210、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.45、SSA-S600 1996ネン エンジン ギヤケース部品_No.21、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.21、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ギヤケース部品_No.21、SSA-F616 エンジン(オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース)部品_No.21、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.45、SSA-S602DX エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.21、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.21、SSA-S1000 エンジン ギヤケース・オイルパイプ部品_No.19、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.25、SSA-S1002 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・オイルパイプ ~2004年6月部品_No.19
1セット(5個)
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.06MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.49MB) 展開図20(1.49MB) 図解NoGB1010BSR ギヤケース部品_No.210、SSA-α1000S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.45、SSA-α600 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.43、SSA-α602M エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.45、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.43、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.43、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.43、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.45、GB1010ALN ギヤケース部品_No.210、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.45、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.45、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.45、GR16-M フロープライオリティバルブ部品_No.60、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.43、GR16-M HST油圧パイプ、オイルフィルタ部品_No.160、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.45、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.45、SSA-F615DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.45、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.45、GB1010ASR ギヤケース部品_No.210
1セット(5個)
389 税込428
7日以内出荷

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.06MB) 図解NoMGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.53、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.51、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.59、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.45
1セット(5個)
357 税込393
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P18 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.48MB) 展開図8(0.48MB) 展開図9(0.48MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(0.5MB) 展開図12(0.49MB) 図解NoUL1560 部品_No.21、RE3515 部品_No.9、RE3520 部品_No.9、RE3535 部品_No.3、RE3535 部品_No.9、UL1560P 部品_No.21、RE3520 部品_No.3、RE6541 部品_No.15、MW7HP40R(2004) 部品_No.55、MW3HP40B(2004) 部品_No.47、MW3HP40B-S 部品_No.47、MW781K 部品_No.45、MW781 部品_No.45、MW7HP40L(2004) 部品_No.55、RE3515 部品_No.3
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格4.8X2.4(HS90) 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.41MB) 展開図17(1.39MB) 図解NoMSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.16、MSB150S 部品_No.45、MSB1510LI 本体部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.45、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.16、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.8、MSB1110LI 本体部品_No.16、MSB111-A 本体部品_No.48、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.46、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.49、MSB110S(レタス) 本体部品_No.45、MSB1500CA 本体部品_No.13、MJS-15B MJS-15B部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.41、MSB110(レタス)部品_No.46、MSB151-A 本体部品_No.48、MSB1100LI 本体部品_No.13、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.49
1個
289 税込318
7日以内出荷

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S67 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoMS048SP-20 ポンプ部品_No.10、MS045D 動力噴霧機部品_No.7、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.55、SSA-V1002CT-DX フロントアクスル分解-1部品_No.34、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-1部品_No.33、SSA-V602C 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.23、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.34、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.24、MK046 動力噴霧機部品_No.29、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-1部品_No.33、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.24、MK045 動力噴霧機部品_No.7、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.24、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.24、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.55、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.24など
1個
299 税込329
7日以内出荷


優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30~100
1袋ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング 31.3X2.65
規格31.3X2.65 部品名称Oリング 31.3X2.65 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(0.55MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(0.56MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.56MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoSD35-6 本体部品_No.45、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.39、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.38、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.35、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.15、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.37、BSM-620SLT 付属品部品_No.25、MK51-1 本体部品_No.35、MSV613-K-A A専用部品_No.4、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.36、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.34、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.39、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.36、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.37など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKM
エコ商品
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
97,067 税込106,774
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
1,054 税込1,159
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
35,216 税込38,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)