交換用バッテリパク BY35S/50S用
適合機種BY35S/BY50S
質量(kg)バッテリ:約2.5
電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)6.76
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])340
寸法L(mm)190
寸法D(Φmm)95
寸法l(mm)54
寸法d(Φmm)50(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)1373
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
P-Sシリーズを50mm口金のペール缶で使用する際のアダプターです。
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
備考S-50
部品名称Oリング(S-50)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB)
図解NoBSD-5020LTP-W 油圧部品_No.82、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機3部品_No.33、BSD-6010LT 油圧部品_No.15、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 3部品_No.33、BSD-5010LT 油圧部品_No.15、BSD-6010LTP 油圧部品_No.15、BSD-5001LT 油圧部品_No.7、BSD-5010LTP 油圧部品_No.15、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機3部品_No.33、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機3部品_No.33、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機3部品_No.33、BSD-6020LTP-W 油圧部品_No.82
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプS型
寸法L(mm)190
山数11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)115
寸法d(Φmm)97
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送
厚さ(mm)0.08
長さ(m)20
基材カプトンフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)50
絶縁破壊電圧(kV)10
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm)6.13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁、耐熱
サービス分類オーダー・加工
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
1個
¥58,129
税込¥63,942
10日以内出荷
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームS
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)23.6
質量(g)16
内径(Φmm)20
シリーズGF
線径(Φmm)1.6
外径(Φmm)23.2
最大荷重(N)13.2
ばね定数(N/mm)0.5
収縮量(mm)(最大)26.4
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームS
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)21.2
質量(g)16
内径(Φmm)20
シリーズGF
線径(Φmm)1.6
外径(Φmm)23.6
最大荷重(N)28.8
ばね定数(N/mm)1
収縮量(mm)(最大)28.8
1個
¥571
税込¥628
9日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
1個
¥83,774
税込¥92,151
98日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
1個
¥40,937
税込¥45,031
10日以内出荷
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。
自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
対応オイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
質量(kg/ペア)1.02
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)508
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様タテ入れ、1袋50枚入
材質PP80ミクロン(静電気防止加工)
サイズB5-S
穴数26穴(2穴対応)
寸法(縦×横)(mm)263×203
収納寸法(横×縦)(mm)187×259
1袋
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
取付金具 BY35S/50S用
適合BY50S/BY35S
適合機種BY35S/BY50S
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2
寸法(mm)50
色シルバー
寸法H(mm)17
寸法A(mm)50
寸法F(mm)21
寸法D(mm)15
寸法E(mm)40
寸法B(mm)24.5
寸法C(mm)35
寸法I(mm)1
寸法J(mm)0.6
入数1袋
1袋
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
吸放湿性に優れているため、汗でベタつきにくいです。
燃焼時のNOxやCO等有毒ガスの発生が少なくなっています。
材質キュプラ、ポリエステル
全長(mm)175
サイズS
表面抵抗値(Ω)10^11
アズワン品番1-7200-11
1袋(50双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス
寸法(mm)210×297×20
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
検体輸送時の振動・衝撃吸収に優れています。耐薬品性・耐寒性に優れています。素材色は4色(ブルー、ブラック、グレー、ホワイト)からお選びいただけます。
仕様●10個(10×1box)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●サンプル本数:50本●外寸(W×D×H、mm):194×103×54
アズワン品番65-3854-41
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に
接続口径フランジ2B
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.3
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)16
初期圧力降下(MPa)0.01以内
通常圧力降下(MPa)0.01~0.03
二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ