カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SMC(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルインコ(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイア(2)
- ネグロス電工(4)
- ミヤコ自動車(1)
- 水本機械製作所(2)
エコロジープロダクト

ブレーキパッド NAO材
(1156件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(658件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
レースウエイカッターCS-40本体のみ
ダイア¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷レースウエイ、ダクターチャンネル、サスウエイ、パイプハンガーの鉄、ステンレス切断用アタッチメントです。CS-40専用のカッター刃とメーカーCP-40のカッター刃をご使用いただけます。用途D1、DP1、SD-D1、SD-DP1、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、P25、SU-P25S、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2、P-40、SU-P40S等の切断に各オプションのカッター刃で対応しております。付属品六角棒スパナ、収納ケーストラスコ品番227-2072材質本体:鉄幅(mm)162高さ(mm)187奥行(mm)133
レースウェイパンチRP-14
ダイア¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷レースウエイ、ダクターチャンネル、サスウエイ、パイプハンガーの鉄、ステンレス部材への穴開け作業用アタッチメントです。部材を先端から通さなくても途中で穴開けができるクランプ方式を採用しています。用途標準装備のパンチダイス(RP-14XX01)で、11mm、オプションのパンチダイスで8mm、14mmと3種のサイズの穴あけが可能です。部材は、D1、DP1、SD-D1、SD-DP1、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、P25、SU-P25S、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2、P-40、SU-P40S等に対応しております。付属品六角棒スパナ、パンチダイス11mm用(RP-14XX01)トラスコ品番227-2069材質RP-14本体:鉄幅(mm)170高さ(mm)185奥行(mm)60
連結用ACアダプター
アルインコ¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12
連結充電スタンド
アルインコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK)
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
ホース
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格19X1BX850部品名称ホース図解NoKBM-500D 薬液配管部品_No.25、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.24、SSA-S610VT -1 薬液配管(1)部品_No.37、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.45
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格PL(コウニユウE/G)カリハ図解NoMB2610G 本体部品_No.23、DB230 2G 本体部品_No.22、MBS200-1 本体部品_No.32、DB21D L 本体部品_No.25、MBS320-2F 本体部品_No.12、DB-S320-2 本体部品_No.32、MB2300L 本体部品_No.22、MB2610L 本体部品_No.23、DB26D-C L 本体部品_No.27、DB-S260-2C 本体部品_No.32、MBS260-1C 本体部品_No.32、MB260AUA-C 本体部品_No.25、MB200L-C 本体部品_No.25、DB230 B 本体部品_No.23、DB-S260 01 本体部品_No.32、MB200-1L-C 本体部品_No.25、DB-S320-2C 本体部品_No.32、DB21D-1C 2G 本体部品_No.25、DB21D 2G 本体部品_No.25、MB2300U-S 本体部品_No.23、MB200U-C 本体部品_No.23、MB200-1U 本体部品_No.23、MB2610U 本体部品_No.23、MB2310U-S 本体部品_No.20など
バルブ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称バルブ図解NoMBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS260-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.25、DB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.25、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB-S260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.32、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、DB26D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB-S260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(5個)8日以内出荷規格075-06-00図解NoMD5010T 本体部品_No.32、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.34、GKS100K 本体部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.25、MD6020TS 本体部品_No.26、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.61、MD6010KTS 本体部品_No.26、MK045D 動力噴霧機部品_No.19、MS046K 動力噴霧機部品_No.19、MD575T本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.56、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ホースバンド_No.25、JS10B 本体部品_No.39、MSB110S(レタス) 本体部品_No.61、MD5020LTS 本体部品_No.32、MSB100LI-L 本体部品_No.33、MSB100LI 本体部品_No.33、GKS10B GKS10B部品_No.44、MD-J60T 本体部品_No.26など
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷仕様2~5フクム規格10X15X2.7M図解NoMS5901D-25 オプション部品_No.1、MK057 希望付属品部品_No.1、SD058-25 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS5910D-20 オプション部品_No.1、MK058SP-25 オプション部品_No.1、MS055S 希望付属品部品_No.1、JAS048SP-20 オプション部品_No.1、SD057S 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、SD058-20 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055A 希望付属品部品_No.1、SD058SP-20 オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073H-20 -A オプション部品_No.1、MK048SP-20 オプション部品_No.1、MS059-20 オプション部品_No.1、MS059D-25 -A オプション部品_No.1、SD058SP-25 オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS23E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.23、MS059-25 オプション部品_No.1など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171セット(10個)8日以内出荷規格M6ミガキマル部品名称ヒラザガネ図解NoMRS75-503 オプション(1) マキトリキ、ジェットポンプ部品_No.18、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク2部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 送風機(1)部品_No.9、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.21、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.34、SSA-F611 電気配線部品_No.32、SSA=F615M-2AD トランスミッション操作レバー部品_No.47、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション操作レバー部品_No.43、SSA-F616 計器パネル部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.56、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.37、SSA-F616M-DL 送風機(1)部品_No.27、BSA-420S エンジン取付部品_No.58、SSA-S611VT ホースリール部品_No.3、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.25など
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DK
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25S
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら