タイプ全ネジ
表面処理クロメートメッキ
材質鉄(SWCH)
タイプ半ネジ
表面処理クロメートメッキ
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。
リベット径(Φmm)6.4
適正かしめ板厚MIN(mm)2.1
下穴径(Φmm)6.6~7.0
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)
引張荷重(N)10400
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)11770
フランジ径D(Φmm)13
片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。
用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等
材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
材質スチール
タイプ丸頭
リベット径(Φmm)4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)1.7
下穴径(Φmm)4.9~5.0
ツバ径(Φmm)9.8
引張強度(kN)4.8
せん断強度(KN)6.1
材質スチール
トラスコ品番791-5241
質量(kg)0.82
タイプ皿頭
リベット径(Φmm)6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)12
適正かしめ板厚MIN(mm)3.2
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)17
ツバ径(Φmm)10.5
引張強度(kN)9.8
せん断強度(KN)11.3
1箱(100本)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
トラスコ品番786-4949
適合本体R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B
質量(g)9
適合リベット径(Φmm)6.4
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
トラスコ品番786-4931
適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050H
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体。
車両・架橋トラックなどの振動部接合。
はしご・脚立。
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
包装JAN付袋入り
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。
仕様天井Sブラケット取付ビス付
付属品天井Sブランケット取付ビス付
適合SG
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)116
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)約395
外径×内径×高さH(mm)約Φ88×Φ46×23
工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームS
材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス
質量(g)14
シリーズGF
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5063。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥708
税込¥779
7日以内出荷
コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群!
埋め込み深さ200mmでOK!
「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。
通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。
材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼)
付属品六角ナットM16×1個
規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。
仕様天井Sブラケット取付ビス付
付属品天井Sブランケット取付ビス付
適合SG
材質/仕上ステンレス
質量(g)112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ