11,585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-22
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.91 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])690 寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)25 寸法d(Φmm)22(H7) スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)196
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

材質ステンレス 形状丸形 外寸(mm)385×Φ338×18(H) アズワン品番64-7861-38 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプS型 寸法L(mm)95 山数2 寸法S(mm)1.5 寸法D(Φmm)70 寸法d(Φmm)46 最高使用温度(℃)90
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプS-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)45 寸法L1(mm)535(0/-F) 寸法A(mm)22.6 寸法F(mm)125(スライド量) 寸法D(Φmm)47 寸法E(mm)190 寸法l(mm)25 寸法L2(mm)6×45 寸法L3(mm)225 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)47.5 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
1個
60,980 税込67,078
5日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-N1 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
199 税込219
3日以内出荷

ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22 金具径(mm)15 接続ケーブルネジ止め
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
319 税込351
翌々日出荷

ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22 金具径(mm)15 接続ケーブルネジ止め
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ウストサイズ(cm)/S:55~75。内容量/S:22枚入。目安吸水量/450ml(3回分)
用途・さまざまな体形の方に対応可能なサイズバリエーション。・幅広ギャザー:お腹まわり、脚まわりギャザーを幅広にして、締め付けを和らげます。・股下のゴムをカット:モコモコせずにぴったりフィット。尿とりパッド併用時の装着も簡単です。・横モレ防止ギャザー:脚まわりにしっかりフィットし、おしっこをせき止めます。・独自の抗菌技術:尿臭原因菌の繁殖を抑え、臭いのもとから強力に抑えます。・さらさら通気性シートで、長時間使用でも通気性だからムレずに安心。お肌をさらさらに保ちます。 種別パンツ サイズS 吸収量3回分 吸収量(mL)450
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ,S-22
関連資料展開図1(0.79MB) 図解NoGH10A 本体部品 Cガタトメワ,S-22_No.11、MG10A 本体部品_No.11
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

コーラ味とソーダ味がひとつになった輪っか状のグミです。伸ばしたり、結んだりして遊ぶことができます。
保存環境常温
1セット(22g×12個)
839 税込906
3日以内出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22 質量(g)10 寸法D2(mm)18 寸法D3(mm)15
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷



1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷


1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ジクロロエチルエーテル●測定範囲:2~30ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名223S 2,2-ジクロロエチルエーテル 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-75 校正証明書一般校正
1式
24,980 税込27,478
8日以内出荷