9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)19 材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
1箱(100本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格S-28AWニツカイ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.77MB) 図解NoKG-4R スイッチボックス,ワイヤハーネス部品 トグルスイッチ_No.9、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.19、KBM-3015D-2 スイッチボックス部品_No.4
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
備考S-28AWニツカイ 規格S-28AW 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.23MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.75、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置3連 部品_No.63、BSA-651 951シリーズ オプション15 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.75、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.75
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格S-28AW 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 図解NoBSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.72、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.72、KG-4R オプション部品 トグルスイッチ_No.8、BSA-651 951シリーズ オプション14 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.72、BSA-651 951シリーズ オプション13 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.60、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.60、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G6仕様部品_No.60、BSA-651 951シリーズ オプション3 ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.60、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.6など
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチ
規格S-28AWニツカイ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoBSM-1350L-18DUBK スイッチボックス部品_No.11、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.7、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.9、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.15、MSC1-103DW-1 電装品部品 スイッチ_No.15、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSA-420JW 電装品部品_No.7、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.48、BSA-420JAS 電装品部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.7、BSM-1350L-18DU スイッチボックス部品_No.11、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-1040SLT-C2S スイッチボックス部品_No.10、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.7など
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金 アズワン品番65-9325-47
1個
2,620 税込2,882
8日以内出荷

関連キーワード