ハイパックS-32用本体のみ
仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-34℃)●外寸:270mm×202mm×H90mm●内寸:245mm×175mm×H86mm
アズワン品番65-5789-12
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ハイパックS-32・132用蓋のみ
仕様●材質:EVA樹脂(耐熱温度/60℃、耐冷温度/-38℃)●外寸:270mm×202mm×H7mm
アズワン品番65-5788-88
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要)
材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t)
長さ(mm)1200
1パック
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)
材質スチール
板厚(mm)1.6t
パイプ寸法(mm)14×32
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)(引き棒)MAX24
取付ネジ径(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
色クローム
種別外々用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
適合SB-32専用
RoHS指令(10物質対応)対応
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
シャフト径(Φmm)32
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)31.8
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0525-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)31.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ