カテゴリ

  • 農業機械(881)
  • バイク部品(340)
  • バイク純正部品(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
  • メカニカル部品(103)
  • 制御機器(102)
  • 学童・教育用品(95)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 医療(48)
  • 切削工具(42)
  • 自動車純正部品(34)
  • 機構部品(28)
  • 研磨材(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 測定用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 建築金物(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 保管用品(11)
  • 電気材料(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • テープ(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 安全標識(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 家電(5)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s1001」の検索結果

2,379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YDカムロック Cr 同鍵S1001 左 スリーナイン島野YDカムロック Cr 同鍵S1001 左スリーナイン島野
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個材質真鍮仕上クロームキー開錠時:抜けない回転角度(°)90左回転取付扉厚(mm)最大10
YDカムロック Cr 同鍵S1001 右 スリーナイン島野YDカムロック Cr 同鍵S1001 右スリーナイン島野
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個材質真鍮仕上クロームキー開錠時:抜けない回転角度(°)90右回転取付扉厚(mm)最大10
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5%, SFR16S0001001JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5%, SFR16S0001001JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001SシリーズPALL(ポール)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から61日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
Fork HQV 701 FE 19 14158S1001 KTMFork HQV 701 FE 19 14158S1001KTM
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
延長コード スウィングプラグ モノタロウ延長コード スウィングプラグモノタロウ(21件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング
Fork KTM 790 Adventure R 19 14182S1001 KTMFork KTM 790 Adventure R 19 14182S1001KTM
939,800税込1,033,780
1個
31日以内出荷
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
Monoshock KTM 690 Enduro R 19 15187S1001 KTMMonoshock KTM 690 Enduro R 19 15187S1001KTM
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
Fork KTM 690 Enduro R 19 14188S1001 KTMFork KTM 690 Enduro R 19 14188S1001KTM
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(36件のレビュー)
439税込483特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Shock absorber KTM 790 Adv R 19 12180S1001 KTMShock absorber KTM 790 Adv R 19 12180S1001KTM
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から10日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型ストップ外装式
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から10日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用タイプスタンダード型ストップ角度約70~120°ストップ外装式
のり付研磨紙ロール モノタロウのり付研磨紙ロールモノタロウ(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(25m)
当日出荷
のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。基材Cw砥材シリコンカーバイド接着剤R/R関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(35件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(18件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から3日以内出荷
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプTRUSCO(15件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
ウエッジベース用ソケット STANLEY(スタンレー電気)ウエッジベース用ソケットSTANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケットタイプソケット
ブレーキキャリパーツール セット モノタロウブレーキキャリパーツール セットモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から44日以内出荷
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
408税込449特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
PRO SERIES 19-0ステンレス製 角バット アークランドサカモトPRO SERIES 19-0ステンレス製 角バットアークランドサカモト
849税込934
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汚れに強く、使い勝手の良い角バットです。19-0ステンレスを使用しています。クロムを含まない分リーズナブルで、18-8ステンレスとほぼ同程度の耐食性・耐衝撃性を誇ります。磁石が付きます。製品の管理や保管、部品洗浄時の浸け置き、乾燥作業など多目的にご利用下さい。食品等の一般用途にもご使用いただけます。
用途保存容器に商品タイプバット
...