カテゴリ

  • バイク部品(538)
  • 物流用品(397)
  • 農業機械(370)
  • 切削工具(268)
  • 制御機器(211)
  • 配管・水廻り設備部材(206)
  • 機構部品(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 研磨材(80)
  • 作業工具(72)
  • 電気材料(48)
  • メカニカル部品(47)
  • 建築金物(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 測定用品(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 安全標識(18)
  • 電動工具(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 作業服(14)
  • 塗料(13)
  • 厨房用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 縫製用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s12,5」の検索結果

関連キーワード
2,962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブ (横編ニット) S125 NEW STAR

    リブ (横編ニット) S125

    NEW STAR
    4,698税込5,168
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール85・ナイロン12・ポリウレタン3
  • 強化Vベルト シグナスX/BW'S125用 DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト シグナスX/BW'S125用

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発。心線は100%アラミド繊維使用※。プーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理されています。
  • クールメッシュシートカバー BW`S125 YAMAHA(ヤマハ)

    クールメッシュシートカバー BW`S125

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    【暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。】。炎天下駐輪時でも熱くなりません。バツグンの通気性。ジャストフィットな専用サイズで着脱も簡単。PVC素材を採用することでシートへの装着性を改善。車体に映えるツートーンカラー。
    材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC取付取付工数:0.1h
  • DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ3 MAD MAX(マッドマックス)

    DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ3

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
    適合車種BW'S125/BW'S125X
  • DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2 MAD MAX(マッドマックス)

    DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
    適合車種BW'S125/BW'S125X
  • DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ1 MAD MAX(マッドマックス)

    DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ1

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
    適合車種BW'S125/BW'S125X
  • ウインカレンズSET SMFR GSX-S125R125 KIJIMA(キジマ)

    ウインカレンズSET SMFR GSX-S125R125

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    純正クリアレンズからワイルドなスモークレンズへ!
    適合GSX-S125/R125(18y~):フロント・リア共通GIXXER(17y~):フロント・リア共通アドレス110(15y~):リア
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • フルEX ST-OVAL ソリッドタイプ 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ST-OVAL ソリッドタイプ 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(218件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1包(100枚×10パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020- U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020-

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020-
  • フルEX ST-OVAL 焼き色タイプ 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ST-OVAL 焼き色タイプ 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルEXラウンド・焼き色チタンサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEXラウンド・焼き色チタンサイレンサー 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2017-2019 : GSX-S125 2017-2019 U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2017-2019 : GSX-S125 2017-2019

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX-R125 2017-2019 : GSX-S125 2017-2019
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(127件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
  • 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 先開形 銅線用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    379税込417
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    289税込318
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • 圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 先開形 絶縁被覆付

    モノタロウ(34件のレビュー)
    679税込747
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(200枚)
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
  • スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢

    スタンダードニッパ(バネ付)

    フジ矢(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
    用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    239税込263
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
関連キーワード
...
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
"s12,5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷