カテゴリ

  • 電動工具(60)
  • 作業工具(31)
  • 自動車補修部品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • トラック純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2 bosh」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8670件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)

    オイルフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(364件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属用

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
  • Stubbyビットホルダーボッシュ ステルスマウント

    Stubbyビットホルダーボッシュ

    ステルスマウント
    2,298税込2,528
    1個(2個)
    当日出荷
    ボッシュのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 。ビットホールは合計4つです。
    トラスコ品番682-6554材質ABS射出成形プラスチックブラック
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
  • セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材用

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(2本)
    当日出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)

    18VリチウムイオンProCOREバッテリー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
    用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材&金属用

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途釘の入った木材等の切断
  • 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ)

    六角L型レンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1セット(9本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
    用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)材質S2スチール質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コンパクトコードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
    用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(kg)0.28質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
  • プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
    用途紙、布、革などの切断付属品ナイフ、替刃計3枚材質アルミニウム/ABS質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    マジック式です。
    用途GSS230AE/MF用。仕様マジック式トラスコ品番732-6963適合機種オービタルサンダーGSS230AE/MF材質ゴム質量(g)115プレート寸法(mm)92×182RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナルナイフ用替刃 BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフ用替刃

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1セット(50枚)
    当日出荷
    専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。
    用途プロフェッショナルナイフ用替刃付属品ブレード50枚、専用ディスペンサー適合機種プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×129×33材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8
  • Tハンドルラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)165差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブL型レンチセット BOSCH(ボッシュ)

    ヘックスローブL型レンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1セット(9本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現。します。
    用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本)材質S2スチール質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
    ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])2000~12000ストローク数(min-1[回/分])4000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154タイプマジック式仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80回転数(min-1[r.p.m])0~900シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~4000電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4.5測定振動数範囲・加速度13m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)3.5トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354高さ(mm)233消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
  • セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード特殊材料

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途特殊材料の切断
  • コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
    用途薄い金属の切断作業バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)切断能力(mm)軟鋼板1.3切断能力(mm)ステンレス0.6切断能力(mm)アルミニウム2.2質量(kg)1.4振動3軸合成値(m/s2)3.5トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70回転数(min-1[回/分])3600