板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。
ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上ユニクロ
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
規格11XT2.3
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.75MB)
図解NoGSW15C アンローダ部品 プレート_No.11、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.25、GKW12B アンローダ部品_No.11、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.12、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、KSW10-M アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.12、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.25、GSW10C-M アンローダ部品 プレート_No.5、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.12、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.12、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.12、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
部品名称プレートナツト
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.49MB) 展開図14(1.61MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.99MB)
図解NoSSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.24、SSA-S501 送風機部品_No.19、SSA-E500DX-120 送風機部品_No.23、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.23、SSA-E500 送風機部品_No.23、SSA-S550 送風機部品_No.15、SSW-400C-2 送風機部品_No.43、SSA-E500DX 送風機部品_No.23、SSA-E500KP 送風機部品_No.23、SSA-S500A 送風機部品_No.15、SSA-E541DX 送風機部品_No.23、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.24、エクセル500 サブフレーム部品_No.5、SSA-G535 送風機部品_No.23、SSA-K500 送風機部品_No.9、SSA-S500 送風機部品_No.15、SSA-E540DX 送風機部品_No.23、SSW-400C 噴頭部品_No.28、SSW-400CM 噴頭部品_No.28、SSA-M500DX ファン部品_No.5、SSA-E501DX 送風機部品_No.23、SSW-400CM-2 送風機部品_No.28、SSA-S551 送風機部品_No.19、SSA-K400A 送風機部品_No.9、SSW-400CM-3 送風機部品_No.28、SSW-303C 噴頭部品_No.25、SSA-M500 ファン部品_No.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称プレートマトメ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS513EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA613R3-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.24、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26など
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質ステンレス(SUS316L)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)108
山数2
寸法S(mm)1.5
寸法D(Φmm)77
寸法d(Φmm)51
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
濃縮ゾーン付きTLCで再現性高いデータを
アズワン品番61-0313-84
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)440
作動方式複動片ロッド
1個
¥51,980
税込¥57,178
21日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ