カテゴリ

  • 物流用品(1,362)
  • 農業機械(905)
  • メカニカル部品(331)
  • 切削工具(314)
  • 空調・照明・電設資材(237)
  • 制御機器(176)
  • バイク部品(146)
  • 配管・水廻り設備部材(128)
  • 機構部品(121)
  • 作業工具(99)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 自動車補修部品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • 建築金物(36)
  • 家電(32)
  • 医療(31)
  • 作業服(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 縫製用品(27)
  • 測定用品(25)
  • 電気材料(24)
  • カー用品(24)
  • 自転車部品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 電動工具(21)
  • 研磨材(20)
  • 塗料(19)
  • 介護用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 安全標識(16)
  • 防災用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • マスク(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 保管用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「s28」の検索結果

4,831件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロスニーカー 鳶技 S028 シモン

    プロスニーカー 鳶技 S028

    シモン(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    高所作業用プロテクティブスニーカー中編上タイプ新登場 優れた屈曲性で高い安定性を持ったソールを採用。夜間作業でも安心な再帰反射材付。 フィッティングの調整機能を高める3本バンドで動きやすい。
    形状ミドルカット色黒種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)かかと部の衝撃エネルギー吸収性材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)人工皮革機能衝撃吸収性(かかと部)標準質量(g)900(26.0cm)足幅EEE材質(先芯)鋼製メーカー商品コード2313420甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 反射型石油ストーブ RC-S28R-W トヨトミ

    反射型石油ストーブ RC-S28R-W

    トヨトミ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    ヒーター切れのない電子点火タイプです。ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7182色ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.267-0.160本体寸法(mm)奥行315本体寸法(mm)高さ453暖房出力(kW)2.75-1.65本体寸法(mm)幅428燃焼持続時間(h)13.5-22.5暖房の目安【コンクリート】10【木造】7
  • S28Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S28Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • hoco S28 折畳み式デスクスタンド JTT

    hoco S28 折畳み式デスクスタンド

    JTT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド <各部のサイズを調整可能> アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。 また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。 アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。 端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。 <多機能なベース> さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。 タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。 また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。 <コンパクトデザイン> 折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。 開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
    材質ABS + PC + アルミ合金質量(g)約315適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)収納時寸法(mm)124×83×26最大寸法(mm)175×83×245RoHS指令(10物質対応)対応特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
  • トップケース S28/ビーボ COOCASE(クーケース)

    トップケース S28/ビーボ

    COOCASE(クーケース)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    軽量かつコンパクトでありながら、クーケースの基本性能を兼ね備えたコスパ モデル。ベースプレート付属。
    寸法(mm)298×388×398質量(kg)4色ブラック(樹脂部)容量(L)28
  • ガスケット,エキゾーストパイプ 11061-S028 Kawasaki

    ガスケット,エキゾーストパイプ 11061-S028

    Kawasaki
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11061-S028
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート寸法H(mm)63方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
  • Oリング S28 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S28

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    規格S28図解NoMS026M-1 動力噴霧機部品 Oリング S28_No.16
  • Oリング S28 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S28

    BIGM(丸山製作所)
    ¥849税込¥934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考S28 ※2014年7月~規格S28部品名称Oリング S28図解NoSSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F617VT-1 フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F617VT フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F616MAT フロントアクスル分解部品_No.52
  • Oリング S28 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S28

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    備考FPM規格S28部品名称Oリング S28図解NoMW3HP681K 部品_No.58、MW3HP40B-S 部品_No.60、MW3HP60B(2004) 部品_No.64、MW3HP40B(2004) 部品_No.60
  • Oリング S28/L-25A・35A 日東工器

    Oリング S28/L-25A・35A

    日東工器
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法L(mm)72呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)51呼び径(A)20×15寸法H2(mm)63ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)ポリアセタール材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(44件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ S-28(Φ2.8) フセ企画

    スポンジ S-28(Φ2.8)

    フセ企画
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)サイズ全長1m×径28×穴径11×2mm質量(g)24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(31件のレビュー)
    ¥448税込¥493
    1パック(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1パック単位の販売です。
    種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    ¥588税込¥647
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • ロングノーズプライヤー モノタロウ

    ロングノーズプライヤー

    モノタロウ(160件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
    用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(31件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(241件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空袋 彊美人 クリロン化成

    真空袋 彊美人

    クリロン化成(32件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(100枚)
    当日出荷
    マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
  • アルミスリーブ HIT(ヒット)

    アルミスリーブ

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    当日出荷
    HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
    用途かしめ機専用アルミスリーブ
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所
    ブラック
    グレー

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム
    ブラック
    ホワイト

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(8本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • 軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂

    軸用スナップリング(ステンレス)

    大阪魂(16件のレビュー)
    ¥458税込¥504
    1パック(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別軸用形状軸用スナップリング
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。