727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S35C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。
材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%) サービス分類オーダー・加工
1本
4,332 税込4,765
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-16 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)40 材質(取付部)スチール
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-14 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-6 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
525 税込578
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-5 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 材質(取付部)スチール
1個
485 税込534
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
900 税込990
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
900 税込990
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-4 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
485 税込534
3日以内出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
890 税込979
翌日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)140 山数11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)85 寸法d(Φmm)72 最高使用温度(℃)70
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷


独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(100個)
849 税込934
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(3000本×5箱)ほか
3,534 税込3,887
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CUS35C 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
8,590 税込9,449
6日以内出荷

風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。
取付方式スタンド式 縦(mm)1560 横(mm)550
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質歯先高周波焼入 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 スプロケット形状C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。プリズム反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。
取付方式スタンド式 縦(mm)1560 横(mm)550
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(20個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 形状丸形 種類ロックナット 表面処理リン酸マンガン処理 強度区分Class4
1個
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(100個)
特価
319 税込351
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

シャープ芯の補充が素早く簡単にできるトップインシャープ機構の回転式多機能ボールペン1本で黒・赤2色のボールペンとシャープペンが使えます。 軸を回転させるとクリップ下の窓の中のサインの色が変わり、使用中の機能がわかります。 独自のトップインシャープ機構を搭載し、従来では分解しなければ補充できなかったシャープ芯を上から入れられる仕様にすることでさらに使いやすくなり、安定した書き心地も実現しました。 シャープ芯の補充は、上部の消しゴムカバーをひねって外すことで手間なく簡単におこなうことができます。 油性のしっかりした手ごたえと、水性のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載し、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。
用途筆記具 適合(替消しゴム)A 材質(上軸)ステンレス・塗装仕上げ/(下軸)真鍮・塗装仕上げ 質量(g)25.5 方式回転式 芯径(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×13×15 インク色黒・赤 インクエマルジョン(染料+顔料) 色数2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:エンドストップ 製品群:XB シリーズ アズワン品番65-1519-06
1個
929 税込1,022
10日以内出荷

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)