仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状トップ型
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)28~22
耐電圧(V/min)AC1000
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状サイド型
定格電流(A)3
定格電圧(V)250
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
適合電線範囲 AWG(#)28~22
長さ(mm)29.8
幅(mm)4.5
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズPH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PHコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥78
税込¥86
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)29.8
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数11
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色
長さ(mm)31.62
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数8
シリーズVH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品小型電源コネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(5個)
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。
ピッチ(mm)3.96
極数4
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換
ピッチ(mm)1.5
極数9
シリーズZH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向トップエントリー
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。
ピッチ(mm)1.5
極数10
シリーズZH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)1
極数12
シリーズSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様1.5 mmボードインSZNコンタクトについては、代表品番 ; 752-1829 752-1829 を参照してください。. 1.5 mmボードインSZNコネクタハウジング. これらのJSTの圧着スタイル電線対基板コネクタはボードインタイプです。 1.5 mmピッチSZNシリーズは高密度の取り付けができ、効率がよく、経済的です。 1.5 mmピッチボードインSZNコネクタは、薄型ハウジングの低プロファイル設計で、容易に挿入でき、コンタクトを確実にロックすることができます。
長さ(mm)10
幅(mm)2.4
ピッチ(mm)1.5
極数6
シリーズSZN
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズPA
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性
シリーズEL
最大電流(A)5
適合電線(mm2)Min0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ELコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)90
1袋(50個)
¥869
税込¥956
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズXH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質
ピッチ(mm)2.5
極数5
シリーズXA
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥409
税込¥450
3日以内出荷
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル
ピッチ(mm)3.96
極数6
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向トップエントリー
1袋(5個)
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード