カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • バイク部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「sa-2r」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス SAタイプ サカエパーツボックス SAタイプサカエ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート艶有 TRUSCOマグネットシート艶有TRUSCO
609税込670
1枚
当日出荷
ハサミで自由にカットが可能です。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
厚さ(mm)0.8
RSシリーズ プラグ2P TERADA(寺田電機製作所)RSシリーズ プラグ2PTERADA(寺田電機製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状めすコネクタ
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win)連結式車両阻止アングル JSA-2RKジェイウィン(J win)
45,980税込50,578
1台ほか
5日以内出荷
連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)塗装粉体焼付塗装メッキユニクロメッキ収納時寸法(mm)485×640×190使用時寸法(mm)485×640×475質量(kg)15/台黒×黄
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能マルチSV(最大4個)設定機能ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LEDリフレクター LEDiL LEDILLEDリフレクター LEDiLLEDIL
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品伊吹工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
【修理】ボード用ドライバ (HiKOKI) 修理【修理】ボード用ドライバ (HiKOKI)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
1,098税込1,208
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a 白熱球 HC形 A30FSAシリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a 白熱球 HC形 A30FSAシリーズマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
SA-R ボールペン2P 0.7 uni(三菱鉛筆)SA-R ボールペン2P 0.7uni(三菱鉛筆)
139税込153
1個
3日以内出荷
事務用ボールペンの定番
インク色ボール径(Φmm)0.7
Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a HC形 横取付 A22FSAシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a HC形 横取付 A22FSAシリーズマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED HC形 A25FSAシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED HC形 A25FSAシリーズマルヤス電業
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a LED HC形 A25FSAシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a LED HC形 A25FSAシリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b HC形 横取付 A22FSAシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b HC形 横取付 A22FSAシリーズマルヤス電業
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b LED HC形 A30FSAシリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b LED HC形 A30FSAシリーズマルヤス電業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED HC形 A30FSAシリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED HC形 A30FSAシリーズマルヤス電業
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.2 U-810 H01/09~H06/12 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.2 U-810 H01/09~H06/12
23,980税込26,378
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1599件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.2 U-810 H01/09~H06/12 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.2 U-810 H01/09~H06/12
27,980税込30,778
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27R HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27RHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35.45幅(mm)7寸法(mm)35.45×7×19.1極数32定格電圧(V)125AC、300深さ(mm)19.1定格電流(mA)500適合電線サイズ28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
油フィルター ダイニチ工業油フィルターダイニチ工業(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種FHY-32TR1, FHY-32TR2, FHY-32TR3, FHY-32TR4, FHY-32TR5, FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FKD-32NS, FKD-428S, FKD-429S, FKD-42NS, FW-3214S, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-326S, FW-327S, FW-328S, FW-329S, FW-32CN, FW-32E1, FW-32E2, FW-32E8, FW-32E9, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4214S, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-427S, FW-428S, FW-429S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-323, RA-327, RA-328, RA-329
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300LRICOH(リコー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1式
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
タンク口金(給油汚れんキャップ) ダイニチ工業タンク口金(給油汚れんキャップ)ダイニチ工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(68件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。