VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形
ベルト高さ(mm)7
ベルト上幅(mm)12.7
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ皿頭
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
材質ニトリル
形式外周ゴム
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。
材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工
材質HSS-CO
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)35~38
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール
材質(ボディ)アルミ
頭部丸頭
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
糊が残りにくく、剥がす際に下地を痛めにくい、弱粘着タイプのラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりプリンタに優しい設計です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。
材質上質紙+粘着剤+剥離紙
厚さ(mm)0.16
色白
白色度(%)93
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)
ラベル形状四角
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)1470(150)
RoHS指令(10物質対応)対応
磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。
簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
シートベルトバックルの赤いボタンをデコレーションする、今までになかったドレスアップパーツ。D.A.Dロゴの左右にスワロフスキー・エレメントをあしらった高級感漂うデザインに。車に乗るたび、必ず手に触れる部分ですので、その都度、ラグジュアリー感を感じていただけることでしょう。取り付けは、両面テープで貼るだけなので、簡単ラクラク。
用途車のシートベルトに。
タイプタイプP
適合型式B-400
色(クリスタル)クリスタル
1セット(2個)
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
マチ幅が広めの角底袋です。
材質未晒クラフト紙
厚さ(g/m2)70
材質ステンレス
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地
保存環境常温(15~25℃)
面積(cm2)10(培地面積)
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1274
端末仕様両端アイ
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)40
アイの長さ(mm)120
幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)152×130×35
質量(kg)1.4
角度(°)45・90
最大牽引質量(kg)75
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン
付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
色グリーン
種類チョーク用
材質(枠)アルミ
関連キーワード
1
2
3
次へ