カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sa16-400」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA 支持台 NB(日本ベアリング)SA 支持台NB(日本ベアリング)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-400SA) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-400SA)SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(10件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
8,490税込9,339
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16GSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16GSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
リモコン(354-1380B) INAX(LIXIL)リモコン(354-1380B)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1380Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-356J・DT-386J・DT-356G・DT-386G・DV-S416A・DV-S426A・DV-S426AT・DWV-SA16A・DWV-SB16A
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16岩崎電気
169,800税込186,780
1組
欠品中
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法16岩崎電気
159,800税込175,780
1組
欠品中
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16岩崎電気
139,800税込153,780
1組
欠品中
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL031SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16岩崎電気
169,800税込186,780
1組
4日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
W1オイルタンク風FRPサイドカバー DAYTONA(デイトナ)W1オイルタンク風FRPサイドカバーDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
W1SA以降のオイルタンクをモチーフにしたFRP製黒ゲル仕上げのサイドカバー。ダミーのオイルタンクキャップ、サイドカバーノブも付属し、当時の雰囲気をリアルに再現しています。ノーマルの丸みを帯びたサイドカバーと付け替えるだけで、車体のイメージがガラリと変わります。ノーマルエアクリーナー対応。左右1セット入り。【適合車種】W800(11-16)W650(99-08)W400(06-08)
用途適合車種:W800(11-16)、W650(99-08)、W400(06-08)車体のイメージがガラリと変わるサイドカバーW1SA以降のオイルタンクをモチーフにしたFRP製黒ゲル仕上げダミーのオイルタンクキャップ、サイドカバーノブ付属。当時の雰囲気をリアルに再現左右1セット入り適合W800(11-16)/W650(99-08)/W400(06-08)※W800/STREET/CAFE(19-23)は不可
エルボ BIGM(丸山製作所)エルボBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
8日以内出荷
規格ARAG11652511/4部品名称エルボ図解NoCBM-301SB 薬液配管部品_No.3、SSW-303C 配管部品_No.13、BSA-411S 薬液配管部品_No.13、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.13、BSM-500S 薬液配管部品_No.10、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.13、BSA-410AS 薬液配管部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.17、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.17、SSW-400CM 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.82、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.13、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.29、MX-502 薬液配管部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.23、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.13、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.13など
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
規格R1/4XG3/8部品名称ボールコツク図解NoBSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1040SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.75、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.30、SSW-400C 薬液配管部品_No.44、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.54、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.37、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.75、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.77、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-820SLT-C2 ホース巻取機部品_No.21、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.30など
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X30部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.28、BSA-400 トランスミッション分解-2部品_No.22、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.31、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.31、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.31、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.28
RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータIAI(アイエイアイ)
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA