着心地よくてお手入れも楽な、人気のカルゼ織りブラウス!。吸汗・速乾、防汚機能付きの高機能ブラウス!スカーフアレンジに最適の、ソフトな襟腰。
性別女性用
種別長袖ブラウス
混率(%)ポリエステル85、綿15
生地ファインカルゼ
洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能透け防止、吸汗速乾、防汚加工、UVカット効果
適合VOX (SA31J)※レンズの形状をご確認後、ご購入宜しくお願い致します。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形
ベルト高さ(mm)7
ベルト上幅(mm)12.7
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
減音量(dB)20
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工
材質HSS-CO
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)35~38
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。
予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)21
トラスコ品番751-0918
質量(g)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1袋(20枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
付属品取説、電池
測定範囲0~12%
質量(g)約170
電源単4×4
精度0.5%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40
分解能0.01%
測定対象塩分濃度
サンプリング約0.8秒
使用環境0~50℃、80%RH以下
アズワン品番64-3728-89
温度補正(℃)(自動)0~50
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300
方式自然対流式
温度調節精度±1℃(300℃時)
温度分布精度±10℃(300℃時)
タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)
運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。
予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)11
トラスコ品番751-0900
質量(g)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1袋(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内径(Φmm)11
トラスコ品番751-0926
質量(g)20
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))
外径(Φmm)31
取付穴M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2
材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線
ケーブル長(m)1.5
測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において
動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)
使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
A3ヨコワイドケース(引出しスチール製)
材質本体、引出し/スチール
サイズA3横
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)11
トラスコ品番751-0934
質量(g)40
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
1つのコンセントを3分配。 絶縁カバー付きプラグ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント3個口
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
業務用として最適です。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用
トラスコ品番109-7348
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1
色アメ色
内径(Φmm)165
適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合
番手#65
折径(mm)260
切り幅(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20袋)
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1
セット商品数27
化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50
質量(kg/セット)1.28
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
セット商品数43
差込角(mm)9.5
トラスコ品番810-9348
セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120
質量(kg)9.1
ケース色レッド
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
1セット(43点組)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3
全長(m)2
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-31
材質SUS304
線径(Φmm)1.6
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-310
質量(kg)1.46
使用荷重(kg)100
寸法W(mm)5
寸法P(mm)24
荷重(kg)100
チェーン線径(Φmm)3
1個
¥9,290
税込¥10,219
当日出荷
使いやすいペン型です。自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます
測定範囲塩分濃度0~12%(% weight)
電源単4電池×4
精度(%)本体:0.5(F.S)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
表示分解能(%)0.1
温度補償(℃)(自動温度補償)0~50
サンプリング約0.8秒
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)80RH未満
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
使いやすいペン型です。
自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲0~12%(% wight)
質量(g)約170
電源単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
精度0.5%(F.S)
表示分解能0.001
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
温度補償(℃)自動温度補償0~50
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約0.8秒
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
材質ステンレス
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):180×60×165mm
材質未晒クラフト紙
入数50枚
厚さ(g/m2)80
1束
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ