22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質紙PETラミネート加工 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 吊径(mm)6 高さ(mm)38 タイプ吊38mmタイプ 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 付属品キー2本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。 種別ノンスリップマット 材質基材:樹脂 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。 材質PVC テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーション
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。 材質本体:ABS、ベルト:ナイロン テープ幅(mm)48 色(本体)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。 材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤外線センサー式で非接触タッチフリー。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え
用途手指の消毒など。 材質ABS 容量(mL)360まで注入可 高さ(cm)約18.5 アズワン品番64-2543-99 繰り返し・詰め替え対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 アズワン品番65-1338-32
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

セーフラン安全用品バリケードテープ
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。 材質非粘着性PP テープ幅(mm)70
1巻
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。 グリーン×ホワイト 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.85 テープ長さ(m)3 引張強度740N/25mm 粘着力15N/25mm
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 危険
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。 材質基材:PET、表面:PETラミネート タイプステッカータイプ 寸法(縦×横)(mm)35×70
1袋(10枚)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識
油性ペンで書き込めるタイプです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の標識です。4隅に穴あり。
用途工事現場等 材質ポリプロピレン 仕様径Φ3mm穴×4隅 寸法(縦×横)(mm)600×600
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。 材質基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.8 長さ(m)18
1巻
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SAFEGUARD  はしご用すべり止めカバー セーフラン安全用品 動画あり
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のはしご用すべり止めカバーです。今あるハシゴに設置できます。別売りの専用接着剤(シーカフレックス252)にて簡単に設置していただけます。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。いまあるハシゴに設置できます。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)405 関連資料設置説明
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフラン安全用品再帰反射テープ
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 テープ長さ(m)22
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 付属品キー2本 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衛生的な使い切りタイプでヘルメット内を清潔に保ちます。来客へのヘルメット貸し出しの際などに重宝します。
用途ヘルメット内、頭髪の汚れ防止や使い回しヘルメットによる衛生面の確保に。 材質紙製 ホワイト サイズ(cm)約58
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。赤外線センサー式で非接触タッチフリー。スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。表面はヘアライン加工でのぞき見防止。
用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。 仕様両面テープ付き 材質噴霧器:ABS 質量(kg)専用スタンド:約6 容量(mL)360まで注入可 表面処理ヘアライン加工 使用電池単3乾電池4本 ベース径(Φmm)330 高さ(cm)約18.5 材質(ポール)ステンレス 材質(ベース)HDPEシェル+ステンレスカバー アズワン品番64-8931-08 ポール長(mm)【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700 繰り返し・詰め替え対応
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction。The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。Its built for universal matching, making it simple to install。Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water。What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃。Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504 アズワン品番65-7892-66
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷