87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1袋(10個)
919 税込1,011
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個
329 税込362
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1枚
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)


軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)常時:-55~+125 収縮温度110℃ 収縮比2:1
1巻
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)常時:-55~+125 収縮温度110℃ 収縮比2:1
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)常時:-55~+125 収縮温度110℃ 収縮比2:1
1巻
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)常時:-55~+125 収縮温度110℃ 収縮比2:1
1巻
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)常時:-55~+125 収縮温度110℃ 収縮比2:1
1巻
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)常時:-55~+125 収縮温度110℃ 収縮比2:1
1巻
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
1本
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業手元開閉器 NSB
質量(kg)1.0 ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似) 定格遮断容量(kA)2.5
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1袋(50個)
3,288 税込3,617
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ径#6-32 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,688 税込4,057
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
30,980 税込34,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定
1セット(3個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~) CKD CADデータあり
1個
42,850 税込47,135
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類産業機械用ケーブル 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)