アウトドア・キャンプ・レジャーから、ちょっとした買い物や運動会等のイベント等に幅広く使える便利なワゴンです。
用途アウトドア・キャンプ・レジャーから、ちょっとした買い物や運動会等のイベント等に。
色ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×860×335
組立方法完成品
静止耐荷重(kg)25
1台
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
BlisUペットベッドGYは、大切な家族のために素材にこだわって作られたペットベッドです。カバーは取り外しが可能でクッションは丸洗いが可能です。中材を取り出したら、中材が入っていた内ポケットにクッションカバーを納めてそのまま洗濯機で丸洗いできるので洗濯機ネットの用意は必要ありません。クッション材は通気性とクッション性があり水洗いもできます。手軽に洗えて、高反発クッションで寝返りもしやすく、通気性も良い、ペット・家族が過ごしやすい空間になります。
用途ペットの臭いが気になるご家庭に。
色サンドベージュ
サイズM
サイズ(mm)厚さ135×幅590×長さ720
1個
¥22,880
税込¥25,168
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
32日以内出荷
1台あると非常に便利な折りたたみ踏台です。
用途キャンプ等のアウトドアはもちろん、掃除等インドアに。
色サンドベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×320
組立方法完成品
静止耐荷重(kg)80
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
32日以内出荷
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
BlisUペットベッドGYは、大切な家族のために素材にこだわって作られたペットベッドです。カバーは取り外しが可能でクッションは丸洗いが可能です。中材を取り出したら、中材が入っていた内ポケットにクッションカバーを納めてそのまま洗濯機で丸洗いできるので洗濯機ネットの用意は必要ありません。クッション材は通気性とクッション性があり水洗いもできます。手軽に洗えて、高反発クッションで寝返りもしやすく、通気性も良い、ペット・家族が過ごしやすい空間になります。
用途ペットの臭いが気になるご家庭に。
色サイドベージュ
サイズL
サイズ(mm)厚さ135×幅720×長さ880
1個
¥24,880
税込¥27,368
3日以内出荷
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
32日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単なクラフタースツールです。
用途キャンプ等のアウトドアはもちろん、掃除等インドアに。
色サンドベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×220×250
組立方法完成品
静止耐荷重(kg)80
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
32日以内出荷
BlisUペットベッドGYは、大切な家族のために素材にこだわって作られたペットベッドです。カバーは取り外しが可能でクッションは丸洗いが可能です。中材を取り出したら、中材が入っていた内ポケットにクッションカバーを納めてそのまま洗濯機で丸洗いできるので洗濯機ネットの用意は必要ありません。クッション材は通気性とクッション性があり水洗いもできます。手軽に洗えて、高反発クッションで寝返りもしやすく、通気性も良い、ペット・家族が過ごしやすい空間になります。
用途ペットの臭いが気になるご家庭に。
色サンドベージュ
サイズS
サイズ(mm)厚さ135×幅460×長さ580
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
32日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
32日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
32日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
32日以内出荷
持ち運び簡単な折りたたみ式テーブルです。
用途キャンプ等のアウトドアに。
色サンドベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×500×450
組立方法完成品
静止耐荷重(kg)10
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
持ち運び簡単な折りたたみ式テーブルです。
用途キャンプ等のアウトドアに。
色サンドベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×460×580
組立方法完成品
静止耐荷重(kg)10
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
32日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
32日以内出荷
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ!
しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×200
RoHS指令(10物質対応)対応
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)25
仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Mini-B
USB規格USB2.0
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個
質量(g)約8(イヤーフック含まず)
対応OSiPadOS 13.1.1
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
通信出力最大:100mW(class1)
充電時間(時間)約2
連続再生時間音楽:最大約5.4
電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
通話時間(時間)連続:最大約5.8
連続待受時間最大:約172
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ