カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,739)
  • パソコン/周辺機器(1,911)
  • オフィス家具(155)
  • 制御機器(95)
  • 測定用品(46)
  • 空調・電設資材(35)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 電気材料(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 機構部品(26)
  • カー用品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 物流用品(15)
  • 家電(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • バイク部品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 電動工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「sbp」の検索結果

関連キーワード
9,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)SBP スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックエジェクタ SBP SCHMALZ(シュマルツ)プラスチックエジェクタ SBPSCHMALZ(シュマルツ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から18日以内出荷
プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。
最大真空圧(kPa)-85
SBPホルソー 未来工業SBPホルソー未来工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ホルソー径(Φ56mm)、切削深さ(42mm迄)、シャンク径(8mm)適合ボックス小判穴ホルソー用 パネルボックス(樹脂・鉄製)、耐火パネルボックス
汎用インクリボン SEIKO SBP-1051/SBP-1051 タイプ ノーブランド汎用インクリボン SEIKO SBP-1051/SBP-1051 タイプノーブランド
8,498税込9,348
1セット(2本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーSEIKO種別汎用適合SBP-10/30MK/30PS/40HK/40MB/50MK、BP-7800/5780/6000/9000、FB-840/900、BX-900主な適合純正品番SBP-1051/SBP-1051
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションSBP・SBPJ ステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
311税込342
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
SBPチェーンゲージ KITO(キトー)SBPチェーンゲージKITO(キトー)
819税込901
1個
当日出荷
リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856質量(g)10
プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ イマオコーポレーションプランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJイマオコーポレーション
319税込351
1個
予約販売
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303質量(g)0.1寸法L(mm)3寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)0.6寸法S(mm)0.4寸法D(mm)2(+0.08/0)寸法D1(mm)2.5材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)1.2~2.5
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(31件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染めモノタロウ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
剛彩ボールポイントビット ベッセル剛彩ボールポイントビットベッセル
329税込362
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超小型スライドスイッチ SSシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から7日以内出荷
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
小型永磁サインバーチャック カネテック小型永磁サインバーチャックカネテック
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内質量(kg)7間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
不凍液(A-ブライン) アズワン不凍液(A-ブライン)アズワン(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1缶(18kg)
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS両面ネオロック(ストッパー付)ムラテックKDS(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
スケジュールボード ナカバヤシスケジュールボードナカバヤシ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
種類壁掛け・罫線あり付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個※吊りひもは本体と一体型です(横1本)材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板材質(表面)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)
当日出荷
両面ステンレスネオロック ムラテックKDS両面ステンレスネオロックムラテックKDS(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
深型パネルボックス 未来工業深型パネルボックス未来工業
5,698税込6,268
1箱(20個)
当日出荷
調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用適合大角形用適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)適合規格(PS)E
ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
291税込320
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
小型脱水機ドライサイクロン エムテートリマツ小型脱水機ドライサイクロンエムテートリマツ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
ステンレス コネクター ニッサチェインステンレス コネクターニッサチェイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ぬくさに首ったけ・おててのこたつ・ブルゾン・ベスト・直暖パン専用バッテリー クマガイ電工ぬくさに首ったけ・おててのこたつ・ブルゾン・ベスト・直暖パン専用バッテリークマガイ電工
6,290税込6,919
1個
予約販売
適合おててのこたつ(SHG-04)、ブルゾン(SHB-02)、ベスト(SHV-NT01)、直暖パン(SPH-01)、SHV-02
バナナ・ジャンプワイヤー サンハヤトバナナ・ジャンプワイヤーサンハヤト
909税込1,000
1袋(2本)
当日出荷
バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できますトラスコ品番193-5121セット内容赤・黒2色セット質量(g)100ケーブル長(m)0.5定格電流(A)3絶縁被覆外径(Φmm)1.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.405ケーブルサイズ(AWG)26
パームカラーズBIG シヤチハタパームカラーズBIGシヤチハタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
・子供から大人まで大人数の作品づくりに最適な手形・足形用スタンプパッド「PALM COLORS BIG」。・施設での使用やイベントにおすすめ!・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。・大人の手や足、大人数でも押しやすい大型サイズです。(盤面サイズ:約14×21cm)・縦置き保存及び重ねての収納ができるため、省スペースで保管できます。・傾けてもインキ漏れしないロック機能付きの容器なので、安心して持ち運ぶことができます。・補充インキの使用で繰り返し使えます。
仕様補充インキ:SPS-20シリーズパームカラーズ本体サイズ(mm)242×174×26RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
気密・遮音パネルボックス 未来工業気密・遮音パネルボックス未来工業(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト適合壁厚(mm)4~30
荷造機(帯鉄用) TRUSCO荷造機(帯鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄適合バンド幅(mm)9~19バンド厚さ(mm)0.4~0.7
リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコムリュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3エレコム(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
背負えるから両手が空いて動きやすい!手提げもできる2WAYバックパック
材質主材質:ポリエステル質量(g)約670気室数2気室
パネルボックス(ホテル用)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(ホテル用)(あと付はさみボックス)未来工業
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合壁厚(mm)4~30最少必要な壁裏空間(mm)40mmから板厚を引いた寸法
ステンレス カップリング ニッサチェインステンレス カップリングニッサチェイン
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。形状ピロー形ユニット材質鋼板グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス)未来工業
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)39適合壁厚(mm)7~29
すみつけボールペン タジマツール(TJMデザイン)すみつけボールペンタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
圧縮空気でインクを押し出すので、上向き筆記でもかすれず、氷点下の環境でも、濡れた紙にもくっきり筆記。 ノック式、太線1.0ミリボール
質量(g)13方式ノック式先端ボール径(mm)1インク油性顔料色数単色商品タイプ本体入数(本)1
深形パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業深形パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合壁厚(mm)2~40最少必要な壁裏空間(mm)52
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
469税込516
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り) TRUSCOベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)TRUSCO
549税込604
1セット
当日出荷
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
質量(g/セット)200仕様支柱2本分セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セットシルバー質量(g)200
...