ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等
材質ポリエステル・SBR
入数(双)1
機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応
材質(すべり止め)シリコン
色(すべり止め)クリア
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)21
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上素地
本体長さ(mm)40
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)35
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージSBR
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500
ピーク逆電流(mA)5
テクノロジーシリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.2
ブリッジタイプ3相
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
材質スチール
列数1列
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
直径(Φmm)11
外径(Φmm)11
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面異色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ片面反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerDI 123。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。Diodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン
仕様組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)17
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
サイズA4
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.33
タイプヨコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×329×237
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBRN
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無
色ブラック
ケーブル長(m)12
対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。
消費電流(mA)(最大)60
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - メス
1本
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
トラスコ品番575-8746
適合機種VXD20、VXD450U、VXD450R
品名リチウムイオン充電池
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。
色茶、目盛り部ナチュラル色
高さ(mm)207
質量(g)92.9
径(Φ)98
口径(内径)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。
色茶、目盛り部ナチュラル色
高さ(mm)175
質量(g)62.5
径(Φ)80
口径(内径)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0847
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂
先端形状六角
商品構成セット品
先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,369
税込¥7,006
翌日出荷
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具に。
トラスコ品番849-0401
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1袋(100個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。
用途●チェインの先端金具に。
材質SUS304
表面処理研磨
寸法C(mm)3
入数100個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
長時間かけても楽な幅広タイプのショルダーストラップ。首や肩への負担がすくなくしっかりしているのでアウトドアや野外ライブ、旅行などにもおすすめです。
付属品ショルダーストラップ、ストラップホルダーシート
材質TPU、金メッキ
色ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)ホルダーシート:60×36
幅W×全長(mm)ショルダーストラップ:50×145(金具含む)
太さ(mm)ショルダーストラップ:約57
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1アクティブリピーターケーブルです。 。USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB3.2 Gen1信号を3m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1■ケーブル長:3m■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:有■消費電流(最大):200mA(最大)■セット内容:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)【ご購入前にご確認ください】※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBRH
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
日テレ天気予報の人気キャスター木原実さんは実は防災士。
木原さん提案・監修の、幼児~小学校低学年生むけ、防災セット。
お子様がいつも自然に防災を意識するよう、人気キャラクターそらジローのぬいぐるみをテーマにしたバッグは、転がせる、 背負える、持てる万能タイプで、アイデア機能満載のローラーバッグ。しかも中身がとても充実しています。
すぐに必要な、笛はお口の中、絆創膏はおなかのポケット、氷砂糖は手のポケットに入れ、取り出しやすい工夫。
雨や風から頭を護るフード、雨からそらジローを護るカバーをバッグ上部に収納、ワンタッチで取り出せますから、 悪天候でも安心。
そらジローはバッグから簡単に脱着できますから、枕としても使えます。
被災経験のある防災士と、救援に駆け付けた防災士が監修したお子様にもわかりやすい防災マニュアル付属。
セット内容氷砂糖(粒)×5、保存飲料水(500mL)×1、ヘッドライト×1、笛・コンパス付きLEDライト×1、単四乾電池×3、ボールペン付きメモ帳 ×1、ポケットティッシュー×1、簡易トイレセット(S)×1、ガーゼ付き救急絆創膏×3、ガーゼマスク×2、アルミシート×1、キッズレインポンチョ×1、名札×1、防災マニュアル×1、防災そらジローの使い方×1
寸法(mm)約33×27×42(持ち手引き揚げ時65)
質量(kg)2.2(内容物セット時)、1.1(本体のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーバリエーションの豊富さと、汎用性の高いデザインが特徴の椅子。食堂や休憩エリアを明るく彩ります。
仕様平積み脚数/4脚・スタッキング可能
幅(mm)439
高さ(mm)773
奥行(mm)500
フレームΦ19.1スチールパイプ、紛体塗装(シルバー)
材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品
材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)416×416
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング可
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ