60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 ブラック 質量(g)57 タイプケース型 幅(cm)7.5 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)16.2 表面硬度3H 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 奥行き(cm)1.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。 鉛筆硬度2Hで傷に強い。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 四つ角エアクッション付き。 マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 質量(g)20 幅(cm)7.3 高さ(cm)15.2 表面硬度2H 奥行き(cm)1.1
1個
1,398 税込1,538
欠品中

追究された使いやすさ。 ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。 ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。 マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 材質ポリウレタン、ポリカーボネイト ブラック/レッド 質量(g)80 タイプ手帳型 幅(cm)10 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)19 特性マグネット付・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付 奥行き(cm)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

追究された使いやすさ。 ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。 ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。 マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 材質ポリウレタン、ポリカーボネイト レッド 質量(g)80 タイプ手帳型 幅(cm)10 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)19 特性マグネット付・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付 奥行き(cm)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。 高い透明感で抜群の一体感を実現。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 端末のストラップホール使用可能。 マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 質量(g)23 幅(cm)7.4 高さ(cm)15.3 奥行き(cm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Galaxy A21/A21シンプル/A20手帳 シンプル マグネット/ダークネイビー追究された使いやすさ。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
対応機種Galaxy A21/Galaxy A20/Galaxy A21 シンプル 特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付 タイプ手帳型 ダークネイビー 材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材 質量(g)59 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.2×1.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。 高い透明感で抜群の一体感を実現。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 端末のストラップホール使用可能。 マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂 ミッキーマウス 質量(g)23 タイプケース型 幅(cm)7.4 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)15.3 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付 奥行き(cm)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 ホワイト 質量(g)57 タイプケース型 幅(cm)7.5 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)16.2 表面硬度3H 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 奥行き(cm)1.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 ペールピンク 質量(g)57 タイプケース型 幅(cm)7.5 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)16.2 表面硬度3H 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 奥行き(cm)1.4
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。 四つ角のエアクッション。 柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 質量(g)80 幅(cm)10 高さ(cm)19 奥行き(cm)2
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 レッド 質量(g)57 タイプケース型 幅(cm)7.5 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)16.2 表面硬度3H 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 奥行き(cm)1.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
1個
709 税込780
当日出荷

液晶画面カバー率99%。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20用フレーム付き液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き、カバー率99%)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PET ブラック 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

肩掛け、首掛けが可能なストラップを付けた RICOH THETA 専用の収納ケース。RICOH THETA スティック TM-2、TM-3 やストラップ用アタッチメントを装着したまま収納でき、素早く THETA を取り出すことが可能。
対応機種RICOH THETA V 、SC2、 SC、 S、 m15、 2013
1個
6,398 税込7,038
11日以内出荷

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。 全周フルエアクッション。 鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。 端末のストラップホール使用可能。 衝撃をやわらげるTPU素材。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 質量(g)24 幅(cm)7.9 高さ(cm)15.8 表面硬度2H 奥行き(cm)1.2
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

耐衝撃に特化した機能を詰め込んだGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金 モカ 質量(g)80 タイプ手帳型 幅(cm)11 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)20.5 特性耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・マグネット付 奥行き(cm)2.5
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Samusung Galaxy A21 シンプル (SC-42A SCV49) 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性のぞき見防止180度
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Galaxy A21 (SC-42A) / Samsung 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
1個
709 税込780
当日出荷


単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能 光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応 リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応 最長550mの光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。セキュリティ脅威(ネットワークタッピング等)から保護が必要な政府機関等の環境に最適。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-SX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換 長さ(mm)150 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)395 消費電力(W)4 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45 出力電流(A)1.6 保存温度(℃)-10~70 芯数2芯 製品幅(mm)90 入力電流(A)0.36 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード) 伝送距離(m)550 発光波長(nm)850 ファイバータイプマルチモード
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク オレンジ 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95 最大消費電力(W)3 芯数2芯 光出力-9dBm~-3dBm 動作温度(℃)-25~70 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ) 発光波長(nm)1310 受信感度-3dBm~-21dBm ファイバータイプマルチモード
1台
32,400 税込35,640
当日出荷

THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース 質量(g)約463 段数4段 対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA 縮長(mm)約457 伸長(mm)約1500
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

TD-1 THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー) 動画あり
THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
付属品ソフトケース 質量(g)約765 段数4段 対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA 縮長(mm)約558 伸長(mm)約1520
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用 仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850 トラスコ品番772-4641 セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース 材質本体:スチール、カバー部:プラスチック 質量(kg)4 電流(A)10.5 電源100V(50/60Hz) 適合範囲M8~M20 コード長さ(m)3 適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

本製品は、ソラメンテ-iS(SI-200)のオプション品です。あわせて使うことで、SI-200の全長をさらに2m長くします。PVケーブルを取り外してチェックする煩わしさがなくなりました。パネルあたり約3秒の高速点検。バイパスダイオード短絡故障を特定。2本に分割。1m+1mでソラメンテ-iSの専用ケースに収納可能。SI-200本体はもちろん、ソラメンテ-Linkオプション(SC-200・SR-200)と同時使用も可能。
付属品スーパーロング延長棒【上部】、スーパーロング延長棒【下部】、取扱説明書、ストラップ 材質アルミニウム、ステンレス、クロロブレンゴム 質量(kg)1.6 長さ(m)2
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 質量(kg)4.6 電圧(V)DC36 電源リチウムイオン電池 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262 打込速度(秒)約3 蓄電池容量(Ah)2.5
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・キレイをキープする抗菌仕様。・高耐久アルミノシリケートガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバ…
光沢 質量(g)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.71 対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro 特性高透明/ダブルコーティング抗菌/画面保護強化ガラス
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。・SC680。ASC680-240GU32G2-CBK。ASC680-240GU32G2-CBL。ASC680-480GU32G2-CBK。ASC680-480GU32G2-CBL。ASC680-960GU32G2-CBK。ASC680-960GU32G2-CBL。ASC680-1T92U32G2-CBK。ASC680-1T92U32G2-CBL。・SE800。ASE800-512GU32G2-CBK。ASE800-512GU32G2-CBL。ASE800-1TU32G2-CBK。ASE800-1TU32G2-CBL。・SE880。AELI-SE880-1TCGY。AELI-SE880-500GCGY。翻訳機。TC500。外付けケース。EC700G。モバイルバッテリー。C20パワーバンク。C100パワーバンク。R050 マグネット式パワーバンク。R100 マグネット式パワーバンク。P20000QCD。P10000QCD。PT100。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

サンコーテクノアンカー打込機
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒 付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル 質量(kg)4.6 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む バッテリーリチウムイオン電池 電源(DC-V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 関連資料(0.78MB)
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1x LC SMコネクタ(オス) 1x SC SMコネクタ(オス) OS1 (9/125) LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失 モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 イエロー 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

富士電機機器制御電磁開閉器
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
仕様【電磁接触器】標準形 その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用) 定格電流(A)【電磁接触器】20 周波数【操作コイル】50/60Hz モーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
1台
7,798 税込8,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

富士電機機器制御電磁開閉器
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
区分製品本体
1台
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)