カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • バイク部品(34)
  • 自動車補修部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 医療(9)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-03 11」の検索結果

関連キーワード
182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-03

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂

    SC-3ステン(+)Aトラス

    大阪魂
    ¥6,796税込¥7,476
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 小形スピードコントローラ SC3W CKD

    小形スピードコントローラ SC3W

    CKD
    ¥1,667~税込¥1,834~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    L形回転タイプ、シリーズが豊富
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • (+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)

    大阪魂
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SC-3/3F用生爪 3個セット 北川鉄工所

    SC-3/3F用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    スクロールチャック用ソフトジョーです。_x000D_。一体爪。
    寸法(mm)S-1:35、S-10:15、S-11:7、S-2:11、S-3:29、S-4:2.5、S-5:6.55、S-6:4.7、S-7:5.7、S-8:1角度(°)S-9:120チャック寸法(mm)3
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • サクションカップ SK11

    サクションカップ

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
    用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)30
  • SC10ー24X1 1/8 CF POSH

    SC10ー24X1 1/8

    CF POSH
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
  • SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂

    SC-3 ステン トリーマP=2

    大阪魂
    ¥8,167税込¥8,984
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    種類P=2
  • カッターナイフLネジロック SK11

    カッターナイフLネジロック

    SK11
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
    用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
  • (+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/SC-3)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(1000個)
    9日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-3頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
  • SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKD

    SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ

    CKD
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)黄銅本体形状エルボ
  • スターデルタ起動盤 SC3 河村電器産業

    スターデルタ起動盤 SC3

    河村電器産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    8日以内出荷
    モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
    種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
  • SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    ¥1,550~税込¥1,705~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
  • MADMAX CB400SFV/X11 クリアウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX CB400SFV/X11 クリアウインカーレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け簡単♪カスタムの定番!!
    主な適合車種CB400SF VTEC SPEC2/SPEC3(99-03年)CB1300SF SC40(98-02年)X4/X11 97-03年
  • MADMAX CB400SFV/X11 スモークウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX CB400SFV/X11 スモークウインカーレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け簡単♪カスタムの定番!
    主な適合車種CB400SF VTEC SPEC2/SPEC3(99-03年)CB1300SF SC40(98-02年)X4/X11 97-03年
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-11F RA3-UP ミドリ安全

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-11F RA3-UP

    ミドリ安全
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    25日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(g)425頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 遮熱ヘルメット Windflowシリーズ SC-11FH RA3-UP ミドリ安全

    遮熱ヘルメット Windflowシリーズ SC-11FH RA3-UP

    ミドリ安全
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    25日以内出荷
    遮熱性・耐候性に優れた高反射性の塗装(ヒートシールドコーティング)が、熱を効果的に遮ります。 汚れが染みつきにくく、塗装の仕上がり、光沢感が優れています。 新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品トラスコ品番246-7936質量(g)425通気孔なし
  • SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド CROPS(クロップス)

    SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド

    CROPS(クロップス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
    用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色レッド
  • SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック CROPS(クロップス)

    SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック

    CROPS(クロップス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
    用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ブラック
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP ミドリ安全

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP

    ミドリ安全
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)480通気孔なし
  • SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー CROPS(クロップス)

    SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー

    CROPS(クロップス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
    用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ヘアラインシルバー
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。