トラスコ品番342-9018
適合機種SC-10
寸法(mm)110×140
タイプ弓型
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
持ち運ぶ機会の多い携帯電話の収納ポケット付き。綿タッチの動きやすいナチュラルストレッチ素材の生地を採用洗いざらしのような独特の風合いも魅力です。
仕様3L
色ストーン
サイズ3L
アズワン品番65-5585-51
1枚
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
タイマーなどをいくつも付けるのに適した小分けポケット。
仕様3L
色ストーン
サイズ3L
アズワン品番65-5586-15
1枚
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
持ち運ぶ機会が多い携帯電話の収納ポケット付き右肩に携帯電話のストラップを結びつけられるループ付きなので首にストラップをかけずに携帯電話を持ち運びできます。綿タッチの動きやすいナチュラルストレッチ素材の生地を採用洗いざらしのような独特の風合いも魅力です。
仕様4L
色ストーン×D.ボルドー
サイズ4L
アズワン品番65-5586-72
1枚
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
消化器内視鏡チャンネル洗浄用のブラシです。ソフトファーヘッドにより1回の引き抜きで洗浄が完了しますので、洗浄時間の短縮と、洗浄担当者の手技に左右されない確実な洗浄効果をもたらし、洗浄効率の改善がなされるように設計されています。先端に白いソフトファヘッド付で、汚れを目視できるのが特徴です。
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。
3種類の向きがあります。
PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。
乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。
※乾電池は付属していません。
電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。
電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。
T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。
電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。
電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。
電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本
材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理
使用温度範囲(℃)0~50
材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール
材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0
使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売
電池寿命5万回(参考値)
材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種メーカーEPSON
種別純正品
インク容量(mL)700
仕様メンテナンスパーツキット
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
対応機種SC-S60650L 、SC-S80650L
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
適合機種メーカーEPSON
種別純正品
インク容量(mL)700
適合機種メーカーEPSON
適合SC-S80650
色メタリックシルバー
種別純正品
インク容量(mL)350
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2572
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)134
寸法L(mm)40
ねじ径M12
寸法d(mm)25
寸法t(mm)10
寸法D(mm)12
寸法B(mm)17
使用荷重(kN)5.88
1個
¥5,595
税込¥6,155
当日出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。
定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。
インク補充式
感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン
線幅(mm)3.8
仕様インク補充式
全長(mm)141
タイプシングル
材質(軸)再生ポリプロピレン
最大径(Φmm)14.5
材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコート
インク蛍光顔料インク
商品タイプインク補充式本体
繰り返し・詰め替え対応
SC10-2ROE セーフティコントローラ、入力 x 10、リレー出力 x 2 (各 3 NO、6 A )、Terminal LED、変換可能入力 x 4、プッシュイン式スプリングクランプ端子、24 V dc、240 → 580 mA
仕様●シリーズ:SC10-2●入力/出力数:10/2.●セーフティ入力数:10●セーフティ出力数:2●安全カテゴリ:EN ISO13849-1 準拠●SIL:SIL 3●フィールドバス通信タイプ:Modbus 、Profibus●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:50 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:スプリングクランプ●IP保護等級:IP20●奥行き:115mm
アズワン品番65-7306-79
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
適合機種メーカーEPSON
適合SC-S80650
色ホワイト
種別純正品
インク容量(mL)600
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ