適合機種SC102D、SC101D
種類ミリネジ用、軟鋼用
ねじ径M10用
1組
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)600
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SC形
ベルト高さ(mm)11.0
ベルト上幅(mm)22.2
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
魚・野菜・肉など区別してお使いください。大変衛生的です。
材質合成ゴム
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
材質PPS
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類ハンマー替ヘッド
全長(mm)70
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)塩ビ
1双
¥739
税込¥813
当日出荷
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200
定格出力電圧(V)200
質量(kg)18
周波数(Hz)50/60±2
出力電流(A)10
出力容量(kVA)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310
相数単相
周囲湿度(%RH)35~93
相線式2線
歪率(%)入力波形に同等
絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)
負荷変動0~100%
電圧変動170-230V
周囲温度(℃)0~40
出力電圧精度±1%
絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセトン●測定範囲:0.01~4.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名102SC アセトン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9735-93
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
1個
¥6,460
税込¥7,106
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)25
部品番号AC0279-A0
軸径d(Φmm)10
幅b(mm)7
1個
¥309
税込¥340
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)28
部品番号AC0285-E0
軸径d(Φmm)10
幅b(mm)8
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
適合車種BMW、G 650 GS (2010-2016)
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)21
部品番号AC0267-E0
軸径d(Φmm)10
幅b(mm)8
1個
¥309
税込¥340
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)22
部品番号AC0271-E0
軸径d(Φmm)10
幅b(mm)8
1個
¥309
税込¥340
8日以内出荷
適合車種BMW、R 1150 R (1999-2006)、R 850 R (2003-2007)
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)26
部品番号AC0283-E0
軸径d(Φmm)10
幅b(mm)8
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
適合車種BMW、R 1150 R (1999-2006)、R 850 R (2003-2007)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1150 R (1999-2006)、R 850 R (2003-2007)
適合車種BMW、K 1600 GT (2017-2022)、K 1600 GT-GTL (2010-2016)
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)20
部品番号AC0260-H0
軸径d(Φmm)10
幅b(mm)7
1個
¥309
税込¥340
8日以内出荷
クラッシュタイル・割りタイル・モザイクタイル・破砕タイル
用途曲面に張れモザイクタイル・ピザ窯に張れます
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ