アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
長さ(mm)350
刃渡り(mm)220
色ネイビー
仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付き
トラスコ品番836-4480
材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番65-0600-85
刃部加工エンボス軽量刃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。
用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去
全長(mm)47
穴径(Φmm)8
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。
Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
材質ZAM鋼板
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。
レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼
仕上レール本体:ユニクロ
推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)
耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
配管不可
RoHS指令(10物質対応)対応
保温/保冷
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)67×67×180
色ホワイト
容量(mL)350
質量(g)220
対象成年
保温効力(℃)58以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
真空断熱構造による優れた保温・保冷性能
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)67×67×180
色レッド
容量(mL)350
質量(g)220
保温効力(℃)58以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)300
最大パワー消費(W)7
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)300
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン60
最大動作周波数(MHz)1
1セット(60個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0141
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)138
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×350
入数(枚)1
取付穴4カ所(Φ4)
表示内容白無地
1枚
¥399
税込¥439
4日以内出荷
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き
材質鋳物用 KM65
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
色イエロー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
色ビビットマゼンタ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
色シアン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G
色オレンジ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
色ビビットライトマゼンタ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P7050V
適合機種SC-P9050V/SC-P7050V
色バイオレット
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
色グレー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750D
色レッド
適合機種メーカーエプソン
1個
¥19,680
税込¥21,648
7日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750D
色シアン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥19,680
税込¥21,648
7日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750D
色マゼンタ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥19,680
税込¥21,648
7日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
色ライトシアン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750D
色イエロー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥19,680
税込¥21,648
7日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550D
色グレー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥19,680
税込¥21,648
7日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550D
色イエロー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥19,680
税込¥21,648
7日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550D
色マゼンタ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥19,680
税込¥21,648
7日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550D
色シアン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥19,680
税込¥21,648
7日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G
色グリーン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ