布製セーフティーコード 3Kgタイプ

布製セーフティーコード 3Kgタイプ - フジ矢布製セーフティーコード 3Kgタイプ - フジ矢布製セーフティーコード 3Kgタイプ - フジ矢布製セーフティーコード 3Kgタイプ - フジ矢布製セーフティーコード 3Kgタイプ - フジ矢

プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。
コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。

用途
高所作業時の落下防止に。
トラスコ品番
788-6233
材質
布製
色
シルバー
コード径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823890FSC-3SL
¥3,470
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする